アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの 足場台
足場台 CSZ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05845795
品番
CSZ-1309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥45,000
各伸縮脚は、4mmピッチで調整できます。
収納もコンパクトで持ち運びに便利な取っ手つき。
天板高さ(m)
0.6〜0.86
質量(kg)
9.3
材質
アルミ
天板寸法(mm)
290×1250
設置寸法(幅W×奥行D)(m)
0.44〜0.5×1.62〜1.76
踏ざん間隔(mm)
254
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05845795
CSZ-1309
06956661
IRN130-10
四脚調整式 足場台 のび太郎
ナカオ
1台
¥
43,980
税込
¥
48,378
メーカー、寸法が違います。