モノタロウ

中間棚板 2枚 取付B.N付

中間棚板  2枚  取付B.N付 - モノタロウ
セット内容棚板×2枚、ボルトナット×16個厚さ(mm)35タイプ軽量ラック間口W×奥行D(mm)875×600塗装色グレー内容量1組
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08210334T80860-BN
取扱い終了
代引不可
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする