中間棚板 2枚 取付B.N付
セット内容
棚板×2枚、ボルトナット×16個
厚さ(mm)
35
タイプ
軽量ラック
間口W×奥行D(mm)
1200×450
塗装色
グレー
内容量
1組
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08210352
T81245-BN
取扱い終了
代引不可
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください