曜日別特売

スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400

スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400 - サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400 - サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400 - サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400 - サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400 - サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400 - サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400 - サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400 - サトーパーツ

接続電線のエントリーが水平より上方斜め20C°方向から、また、解除ボタンは上方に配置。
単線専用のため、速結性のメリットが生き、結線作業の省力化が図れます。

取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.65mm~Φ1.6mm(AWG22~AWG14)標準剥線長(mm)9~10端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)内容量1個
注意
※丸洗い洗浄はボタンに悪影響が考えられますので、行わないでください。
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
極数
寸法B(mm)
端子間ピッチ(mm)
推奨適合工具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08613482ML-1400-S1-1P6.51P-5マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
オープン
66
73(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613491ML-1400-S1-2P11.52P55マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
オープン
95
105(税込)
当日出荷
08613507ML-1400-S1-3P16.53P105マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
オープン
139
153(税込)
6日以内出荷
返品不可
08613516ML-1400-S1-4P21.54P155マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
オープン
159
175(税込)
当日出荷
08613525ML-1400-S1-5P26.55P205マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
オープン
229
252(税込)
当日出荷
08613534ML-1400-S1-6P31.56P255マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
オープン
289
318(税込)
当日出荷
08613543ML-1400-S1-7P36.57P305マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
オープン
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613552ML-1400-S1-8P41.58P355マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
オープン
389
428(税込)
当日出荷
08613561ML-1400-S1-9P46.59P405マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
オープン
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613577ML-1400-S1-10P51.510P455マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
オープン
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613586ML-1400-S1-11P56.511P505マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
オープン
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613595ML-1400-S1-12P61.512P555マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613604ML-1400-S1-13P66.513P605マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
オープン
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613613ML-1400-S1-14P71.514P655マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
オープン
749
824(税込)
47日以内出荷
返品不可
08613622ML-1400-S1-15P76.515P705マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
オープン
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613631ML-1400-S1-16P81.516P755マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
オープン
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613647ML-1400-S1-17P86.517P805マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613656ML-1400-S1-18P91.518P855マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613665ML-1400-S1-19P96.519P905マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613674ML-1400-S1-20P101.520P955マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613683ML-1400-S1L-1P6.51P-5マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
オープン
61
67(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613692ML-1400-S1L-2P11.52P55マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
オープン
128
141(税込)
107日以内出荷
返品不可
08613701ML-1400-S1L-3P16.53P105マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
オープン
139
153(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613717ML-1400-S1L-4P21.54P155マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613726ML-1400-S1L-5P26.55P205マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
オープン
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613735ML-1400-S1L-6P31.56P255マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
オープン
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613744ML-1400-S1L-7P36.57P305マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
オープン
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613753ML-1400-S1L-8P41.58P355マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
オープン
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613762ML-1400-S1L-9P46.59P405マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
オープン
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613771ML-1400-S1L-10P51.510P455マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
オープン
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
08613787ML-1400-S1L-11P56.511P505マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
オープン
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613796ML-1400-S1L-12P61.512P555マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613805ML-1400-S1L-13P66.513P605マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
オープン
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613814ML-1400-S1L-14P71.514P655マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613823ML-1400-S1L-15P76.515P705マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
オープン
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613832ML-1400-S1L-16P81.516P755マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
オープン
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613841ML-1400-S1L-17P86.517P805マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613857ML-1400-S1L-18P91.518P855マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613866ML-1400-S1L-19P96.519P905マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613875ML-1400-S1L-20P101.520P955マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613884ML-1400-S2-2P142P7.57.5マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
オープン
139
153(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613893ML-1400-S2-3P21.53P157.5マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
オープン
169
186(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613902ML-1400-S2-4P294P22.57.5マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
08613911ML-1400-S2-5P36.55P307.5マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
オープン
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613927ML-1400-S2-6P446P37.57.5マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
オープン
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613936ML-1400-S2-7P51.57P457.5マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613945ML-1400-S2-8P598P52.57.5マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
オープン
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613954ML-1400-S2-9P66.59P607.5マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
オープン
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613963ML-1400-S2-10P7410P67.57.5マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
08613972ML-1400-S2-11P81.511P757.5マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
オープン
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする