サトーパーツ
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2100
本体ベースで10mmサイズと小型コンパクト設計です。
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
5
定格電流(IEC)(A)
7
定格電流(UL)(A)
7
適合規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)
300
定格適合電線
単線:Φ1.0mm(AWG18)
材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)
標準剥線長(mm)
8
端子金具
PC端子
操作部色
GY(グレー)
色(本体)
GY(グレー)
耐電圧(V/min)
AC2000
エンドプレート
GY(グレー)
内容量
1個
注意
※丸洗い洗浄はボタンに悪影響が考えられますので、行わないでください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
極数
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08617445
ML-2100-1P
6.5
1P
-
オープン
¥
61
¥
67
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617454
ML-2100-2P
11.5
2P
5
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08617463
ML-2100-3P
16.5
3P
10
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617472
ML-2100-4P
21.5
4P
15
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617481
ML-2100-5P
26.5
5P
20
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617497
ML-2100-6P
31.5
6P
25
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08617506
ML-2100-7P
36.5
7P
30
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08617515
ML-2100-8P
41.5
8P
35
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617524
ML-2100-9P
46.5
9P
40
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617533
ML-2100-10P
51.5
10P
45
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617542
ML-2100-11P
56.5
11P
50
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617551
ML-2100-12P
61.5
12P
55
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
08617567
ML-2100-13P
66.5
13P
60
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
8日以内出荷
返品不可
08617576
ML-2100-14P
71.5
14P
65
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
60日以内出荷
返品不可
08617585
ML-2100-15P
76.5
15P
70
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617594
ML-2100-16P
81.5
16P
75
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
8日以内出荷
返品不可
08617603
ML-2100-17P
86.5
17P
80
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617612
ML-2100-18P
91.5
18P
85
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617621
ML-2100-19P
96.5
19P
90
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617637
ML-2100-20P
101.5
20P
95
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください