曜日別特売
(12件のレビュー)

凹凸のパターンが平滑な速乾性(指触乾燥: 25~30分)のチッピングコートです。
ピンホールが少なく仕上げに優れています。
乾燥性・密着性に優れた保護塗装剤です。

仕様平滑タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性内容量1本(480mL)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08604041930グレー
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08604057940
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08604066950
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08604057
2025-11-18
用途: バイクのメンテナンスに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのメンテナンスで手軽に錆止保護でき、とても良い商品だと思います。
塗装するのは少しコツが要りますが、綺麗に塗れると質感が良く仕上がります。

2025-06-07
用途: 樹脂バンパー塗装
医療・福祉・介護関連業

一気に大量に噴出されて細かいチッピングにはなりません。荒く表面も不揃いになり樹脂バンパー塗装には向きません。無駄な買い物となりました。

対象商品 : 08604041
2022-10-18
用途: 車足回り部品塗装時

塗装のりが良く、乾燥も早く、耐久性も良く、再購入です。

対象商品 : 08604057
2021-03-22
用途: 車のタイヤハウスの塗装

仕事の車両の仕様しました。養生してから普通のスプレー塗料と同じように塗装しました。質感は、ゴムの入ったペンキみたいに少し弾力感があります。その為か走行音が少し小さく車内に伝わるように感じました。見た目も黒なので以前よりタイヤとボディーの隙間が少なくなったように見えます。なかなかいい具合でよ!

対象商品 : 08604041
2020-10-08
用途: 下地処理作業

ムラが少なくて使いやすいです。肉厚がもうすこしあれば便利ですね

対象商品 : 08604057
2018-02-22
用途: 自動車塗装下地

肌調整もできるし、巣穴も少ない。乾きもそこそこ早い。
いい商品だと思います。

対象商品 : 08604057
2016-04-10
用途: 昆布漁等のトラック
カーケア・サービス株式会社

前作業後作業が良い。

対象商品 : 08604057
2015-04-03
用途: タイヤハウス

本日、使用しましたがタレもなく塗りやすいチッピングコートでした。仕上がりは凹凸がある方が良いかもです…

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする