OSG(オーエスジー)
超硬 2刃 スパイラル 面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-SCC
切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリが少ないきれいな加工面が得られます。
用途
◎銅合金
◎アルミ合金
○プラスチック
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めです。
ねじれ角(°)
30
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
ノンコーティング
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径d(Φmm)
先端径×テーパ半角×大端径(Ds×α×D1)
刃長Lc(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09085115
CA-SCC 0.8×45°×3
3
0.8×45°×3
1.1
50
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09085124
CA-SCC 0.8×45°×4
4
0.8×45°×4
1.6
50
¥
16,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
09085133
CA-SCC 1×45°×6
6
1×45°×6
2.5
60
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
09085142
CA-SCC 1×45°×8
8
1×45°×8
3.5
70
¥
20,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
09085151
CA-SCC 1×45°×10
10
1×45°×10
4.5
80
¥
29,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
09085167
CA-SCC 1×45°×12
12
1×45°×12
5.5
90
¥
32,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください