曜日別特売

粉末ハイススクエアエンドミル CPM 2刃 直刃 成形用 CPM-STDN

粉末ハイススクエアエンドミル CPM 2刃 直刃 成形用 CPM-STDN - OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル CPM 2刃 直刃 成形用 CPM-STDN - OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル CPM 2刃 直刃 成形用 CPM-STDN - OSG(オーエスジー)
材質粉末ハイス(CPM)刃数2表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)0適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1本
全28種類を絞り込む
刃長Lc(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長Lc(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
09045985CPM-STDN 1.554561.5
7,3404,898
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09046003CPM-STDN 2.585062.5
6,7704,698
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09046012CPM-STDN 3105063
5,8304,198
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
-
残り5点です
09046021CPM-STDN 3.5126063.5
5,8303,898
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09046037CPM-STDN 4126064
5,8304,198
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09046046CPM-STDN 4.5156064.5
5,8303,898
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09046055CPM-STDN 5156065
5,8304,198
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09046064CPM-STDN 5.5156065.5
5,8303,898
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09046073CPM-STDN 6156066
5,8304,198
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
-
残り14点です
09046082CPM-STDN 6.5206086.5
6,3604,298
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09046091CPM-STDN 7206087
6,3604,298
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09046107CPM-STDN 7.5206087.5
6,3604,298
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09046116CPM-STDN 8206088
6,3604,298
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
2026
1129日まで
09046125CPM-STDN 8.52570108.5
7,3704,898
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09046134CPM-STDN 92570109
7,3704,898
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09046143CPM-STDN 9.52570109.5
7,3704,898
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09046152CPM-STDN 1025701010
7,3704,898
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
-
残り3点です
09046161CPM-STDN 1130801211
9,5406,598
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09046177CPM-STDN 1230801212
9,5406,998
5,398
アウトレット
5,938(税込)
当日出荷
-
残り5点です
09046186CPM-STDN 1335851213
11,9008,198
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09046195CPM-STDN 1435901614
11,9008,198
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09046204CPM-STDN 1540951615
13,1008,498
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09046213CPM-STDN 1640951616
14,2009,998
7,898
アウトレット
8,688(税込)
当日出荷
-
残り6点です
09046222CPM-STDN 1740951617
16,90012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
2026
1129日まで
09046231CPM-STDN 1840951618
16,90012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09046247CPM-STDN 19451102019
20,40014,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09046256CPM-STDN 20451102020
20,40014,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09045994CPM-STDN 275062
6,950
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする