曜日別特売

粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDN

粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDN - OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDN - OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDN - OSG(オーエスジー)
(1件のレビュー)

深彫用のロングシャンク形2枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。

材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1本
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長Lc(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09046913DE-XPM-EDN 8×8020802068
7,540
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047193DE-XPM-EDN 8×125201252068
9,540
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
09046922DE-XPM-EDN 9×100251002589
8,940
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047202DE-XPM-EDN 9×150251502589
11,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09046931DE-XPM-EDN 10×1002510025810
8,940
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047211DE-XPM-EDN 10×1502515025810
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
09046947DE-XPM-EDN 11×15030150301011
12,300
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047227DE-XPM-EDN 11×20030200301011
13,900
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09046956DE-XPM-EDN 12×15030150301012
12,300
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09047236DE-XPM-EDN 12×20030200301012
13,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09046965DE-XPM-EDN 13×15035150351213
16,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047245DE-XPM-EDN 13×20035200351213
19,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09046974DE-XPM-EDN 14×15035150351214
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047254DE-XPM-EDN 14×20035200351214
19,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09046983DE-XPM-EDN 15×15040150401215
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047263DE-XPM-EDN 15×20040200401215
20,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09046992DE-XPM-EDN 16×15040150401216
18,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047272DE-XPM-EDN 16×20040200401216
21,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047001DE-XPM-EDN 17×18048180401617
25,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047281DE-XPM-EDN 17×25040250401617
30,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047017DE-XPM-EDN 18×18040180401618
25,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047297DE-XPM-EDN 18×25040250401618
30,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047026DE-XPM-EDN 19×18045180451619
27,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047306DE-XPM-EDN 19×25045250451619
33,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047035DE-XPM-EDN 20×18045180451620
27,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047315DE-XPM-EDN 20×25045250451620
33,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047044DE-XPM-EDN 22×22545225452022
44,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047324DE-XPM-EDN 22×30045300452022
56,100
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047053DE-XPM-EDN 24×22550225502024
47,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047333DE-XPM-EDN 24×30050300502024
58,300
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047062DE-XPM-EDN 25×22550225202025
47,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047342DE-XPM-EDN 25×30050300502025
58,300
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047071DE-XPM-EDN 26×22550225252526
50,400
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047351DE-XPM-EDN 26×30050300502526
61,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047087DE-XPM-EDN 28×22555225552528
56,100
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047367DE-XPM-EDN 28×30055300552528
67,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047096DE-XPM-EDN 30×22555225552530
64,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047376DE-XPM-EDN 30×30055300552530
75,400
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047105DE-XPM-EDN 32×22560225602532
77,200
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047385DE-XPM-EDN 32×30060300602532
92,700
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047114DE-XPM-EDN 34×25060250603234
93,200
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047394DE-XPM-EDN 34×35060350603234
114,000
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047123DE-XPM-EDN 35×25060250603235
93,200
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047403DE-XPM-EDN 35×35060350603235
114,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047132DE-XPM-EDN 36×25065250653236
102,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047412DE-XPM-EDN 36×35065350653236
121,000
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047141DE-XPM-EDN 38×25065250653238
109,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047421DE-XPM-EDN 38×35065350653238
129,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047157DE-XPM-EDN 40×25065250653240
121,000
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047437DE-XPM-EDN 40×35065350653240
141,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09046974
2025-03-16
用途: 深穴加工
SNコーポレーション製造業

シャンク細いロングは滅多になくやっと見つけて購入
ビビるのは仕方ないと諦めてましたが思った以上の仕上がりには満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする