OSG(オーエスジー)
超硬スクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ショート DIA-EDS
OSGが新開発した超微結晶ダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。高シリコンアルミ合金やグラファイト加工で抜群の工具寿命を実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数
2
ねじれ角(°)
35
材質
超硬合金
表面処理
ダイヤモンドコーティング
外径許容差(mm)
0~-0.02
適合被削材種
銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
注意
※高Si(13%以上)鋳物、ダイキャストには、超微結晶ダイヤモンドコーティングエンドミルを推奨いたします。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09087802
DIA-EDS 0.5
0.5
1
4
40
2
¥
24,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
09087811
DIA-EDS 1
1
2.5
4
40
2
¥
21,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09087827
DIA-EDS 1.5
1.5
4
4
40
2
¥
21,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09087836
DIA-EDS 2
2
6
4
40
2
¥
21,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
09087845
DIA-EDS 3
3
8
6
45
2
¥
34,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
09087854
DIA-EDS 4
4
11
6
45
2
¥
32,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
09087863
DIA-EDS 5
5
13
6
50
2
¥
34,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09087872
DIA-EDS 6
6
13
6
50
2
¥
34,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
09087881
DIA-EDS 8
8
19
8
60
2
¥
42,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09087897
DIA-EDS 10
10
22
10
70
2
¥
62,300
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌日出荷
09087906
DIA-EDS 12
12
26
12
75
2
¥
70,600
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください