OSG(オーエスジー)
超硬ロングネックスクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-LN-EBD
ロングネック形状の銅・アルミ合金加工用ダイヤモンドコーティングエンドミルです。
グラファイト切削にも有効です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
DIAコーティング
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
首径(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75726472
DIA-LN-EBD R0.5×5
1.5
60
690-2146
0.95
1
¥
40,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
60549422
DIA-LN-EBD R0.5×10
1.5
60
690-2138
0.95
1
¥
40,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
60549431
DIA-LN-EBD R1×10
3
60
690-2171
1.95
2
¥
40,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
60549447
DIA-LN-EBD R1×20
3
60
690-2189
1.95
2
¥
40,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60549456
DIA-LN-EBD R1.5×15
4.5
70
690-2154
2.85
3
¥
40,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60549465
DIA-LN-EBD R1.5×30
4.5
70
690-2162
2.85
3
¥
40,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60549474
DIA-LN-EBD R2×20
6
80
690-2219
3.85
4
¥
40,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75726481
DIA-LN-EBD R2×40
6
80
690-2227
3.85
4
¥
40,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
60549483
DIA-LN-EBD R2.5×25
7.5
90
690-2197
4.85
5
¥
41,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
60549492
DIA-LN-EBD R2.5×50
7.5
100
690-2201
4.85
5
¥
42,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください