OSG(オーエスジー)
超硬コーナRエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ロングシャンク DIA-LS-CRED
グラファイト電極の薄肉立ち壁加工対応工具です。ステップ加工対応によりびびりやコバ欠けを防止します。シャンク側サイドにもR刃付けが施してあります。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
ダイヤモンドコーティング
回転速度(min
-1
[r.p.m])
8000
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
グラファイト:◎
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長Lc(mm)
送り速度(mm/min)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09088125
DIA-LS-CRED 5×R0.3
10
510
100
4
5
¥
38,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09088134
DIA-LS-CRED 5×R0.5
10
510
100
4
5
¥
38,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09088143
DIA-LS-CRED 5×R1
10
510
100
4
5
¥
38,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09088152
DIA-LS-CRED 7×R0.3
14
765
160
6
7
¥
54,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
09088161
DIA-LS-CRED 7×R0.5
14
765
160
6
7
¥
54,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09088177
DIA-LS-CRED 7×R1
14
765
160
6
7
¥
54,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09088186
DIA-LS-CRED 9×R0.5
18
1000
180
8
9
¥
75,900
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09088195
DIA-LS-CRED 9×R1
18
1000
180
8
9
¥
75,900
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
09088204
DIA-LS-CRED 11×R0.5
22
1250
180
10
11
¥
86,400
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09088213
DIA-LS-CRED 11×R1
22
1250
180
10
11
¥
86,400
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください