超硬コーナRエンドミル 2刃 アルミニウム 合金用 ショート DLC-AIR-EDS

超硬コーナRエンドミル 2刃 アルミニウム 合金用 ショート DLC-AIR-EDS - OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル 2刃 アルミニウム 合金用 ショート DLC-AIR-EDS - OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル 2刃 アルミニウム 合金用 ショート DLC-AIR-EDS - OSG(オーエスジー)

アルミニウム合金の超高速加工をコンセプトとしたエンドミル。
航空機等の大型アルミニウム部品の高能率加工に最適です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約25適合被削材種アルミ合金:◎刃径公差(mm)0~-0.030内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長Lc(mm)
首径d2(mm)
首下長L1(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09088484DLC-AIR-EDS 12×R11411409012
29,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
09088493DLC-AIR-EDS 12×R1.61411409012
29,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
09088502DLC-AIR-EDS 12×R31411409012
29,700
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
09088511DLC-AIR-EDS 16×R11814.44510016
58,300
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
09088527DLC-AIR-EDS 16×R1.61814.44510016
58,300
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
09088536DLC-AIR-EDS 16×R31814.44510016
58,300
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
09088545DLC-AIR-EDS 20×R122185611020
85,300
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
09088554DLC-AIR-EDS 20×R1.622185611020
85,300
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
09088563DLC-AIR-EDS 20×R322185611020
85,300
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
09088572DLC-AIR-EDS 25×R127235611025
116,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
09088581DLC-AIR-EDS 25×R1.627235611025
116,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
09088597DLC-AIR-EDS 25×R327235611025
116,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする