超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS

超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS - OSG(オーエスジー)

独自の超平滑DLCコーティングを施したエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃数2ねじれ角(°)35材質超硬合金表面処理DLCコーティング刃径公差(mm)0~-0.020適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09088703DLC-EDS 0.50.514402
11,500
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
09088712DLC-EDS 0.60.61.24402
11,500
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
09088721DLC-EDS 0.80.81.64402
11,500
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
09088737DLC-EDS 1124402
8,780
6,398
7,038(税込)
当日出荷
09088746DLC-EDS 1.21.22.44402
11,500
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
09088755DLC-EDS 1.41.42.84402
11,500
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
09088764DLC-EDS 1.51.534402
8,780
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
09088773DLC-EDS 1.61.63.24402
11,500
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
09088782DLC-EDS 1.81.83.64402
11,500
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
09088791DLC-EDS 2244402
8,690
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
09088807DLC-EDS 2.52.554402
8,690
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
09088816DLC-EDS 3364402
8,690
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
75683501DLC-EDS 4486452
10,200
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
75683517DLC-EDS 55106502
11,100
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
75683526DLC-EDS 66126502
10,700
8,398
9,238(税込)
当日出荷
75683535DLC-EDS 77148602
13,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
75683544DLC-EDS 88168602
13,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
75683553DLC-EDS 991810702
18,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
75683474DLC-EDS 10102010702
17,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75683483DLC-EDS 11112212752
22,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75683492DLC-EDS 12122412752
23,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする