曜日別特売

超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ロングネックショート DLC-LN-EDS

超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ロングネックショート DLC-LN-EDS - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ロングネックショート DLC-LN-EDS - OSG(オーエスジー)

独自の超平滑DLCコーティングを施したショート刃ロングネック型のエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

ねじれ角(°)30表面処理DLCコーティング材質超硬合金R公差(mm)0~-0.020刃数2シャンク径(Φmm)6適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首径d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09088956DLC-LN-EDS 0.5×2.50.45
11,900
8,998
9,898(税込)
当日出荷
09088965DLC-LN-EDS 1×50.95
11,900
8,998
9,898(税込)
当日出荷
09088974DLC-LN-EDS 1.5×7.51.45
11,900
8,998
9,898(税込)
当日出荷
09088983DLC-LN-EDS 2×101.95
11,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
09088992DLC-LN-EDS 2.5×12.52.4
11,900
8,998
9,898(税込)
当日出荷
09089001DLC-LN-EDS 3×152.85
12,900
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
09089017DLC-LN-EDS 4×203.85
13,400
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
09089026DLC-LN-EDS 5×254.85
14,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
09089035DLC-LN-EDS 6×305.85
17,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする