超硬コーナRエンドミル DLCコート 強力型 多機能 DLC-PKE

超硬コーナRエンドミル DLCコート 強力型 多機能 DLC-PKE - OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル DLCコート 強力型 多機能 DLC-PKE - OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル DLCコート 強力型 多機能 DLC-PKE - OSG(オーエスジー)

独自の超平滑DLCコーティングが、アルミの高速加工はもちろん、セミドライ加工も可能とします。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金刃数3表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎刃径公差(mm)0~-0.020内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長L1(mm)
刃長Lc(mm)
首径d2(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09089044DLC-PKE 3×R0.594.52.7506
14,600
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
09089053DLC-PKE 4×R0.51263.6506
14,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
09089062DLC-PKE 5×R0.5157.54.5606
15,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09089071DLC-PKE 6×R0.51595.4606
18,200
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
09089087DLC-PKE 6×R11595.4606
18,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
09089096DLC-PKE 8×R0.520127.2706
22,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09089105DLC-PKE 8×R120127.2708
22,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
09089114DLC-PKE 10×R0.5251598010
24,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
09089123DLC-PKE 10×R1251598010
24,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
09089132DLC-PKE 12×R0.53018119012
30,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09089141DLC-PKE 12×R13018119012
30,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
09089157DLC-PKE 16×R0.540241511516
63,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09089166DLC-PKE 16×R140241511516
63,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09089175DLC-PKE 16×R340241511516
63,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
09089184DLC-PKE 20×R0.550301912520
93,600
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
09089193DLC-PKE 20×R150301912520
93,600
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09089202DLC-PKE 20×R350301912520
93,600
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする