SGクールTOP

SGクールTOP - ヤナセ(柳瀬)SGクールTOP - ヤナセ(柳瀬)SGクールTOP - ヤナセ(柳瀬)
(2件のレビュー)

特殊基盤により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。
空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。
常に新しい刃が出るようにブロックタイプにしています。
取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。

用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる材質の研磨最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])67砥粒A
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
外径(mm)
穴径(Φmm)
適合材
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08676236SG-CTOPA31箱(5枚)4010015ステンレス・薄板・アルミ等アルミナ
6,350
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08676245SG-CTOPA41箱(5枚)6010015ステンレス・薄板・アルミ等アルミナ
6,350
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08676254SG-CTOPA51箱(5枚)8010015ステンレス・薄板・アルミ等アルミナ
6,350
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676263SG-CTOPA61箱(5枚)10010015ステンレス・薄板・アルミ等アルミナ
6,350
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08676272SG-CTOPA71箱(5枚)12010015ステンレス・薄板・アルミ等アルミナ
6,350
3,998
4,398(税込)
当日出荷
08676281SG-CTOPA81箱(5枚)15010015ステンレス・薄板・アルミ等アルミナ
6,350
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676297SG-CTOPA91箱(5枚)18010015ステンレス・薄板・アルミ等アルミナ
6,350
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676315SG-CTOPA111箱(5枚)32010015ステンレス・薄板・アルミ等アルミナ
6,350
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08676324SG-CTOPA121箱(5枚)40010015ステンレス・薄板・アルミ等アルミナ
6,350
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676306SG-CTOPA1箱(5枚)24010015ステンレス・薄板・アルミ等アルミナ
4,900
取扱い終了
35150717SG-CTOPA1枚4010015ステンレス・薄板・アルミ等-
980
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
35150726SG-CTOPA1枚6010015ステンレス・薄板・アルミ等-
980
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
35150735SG-CTOPA1枚8010015ステンレス・薄板・アルミ等-
980
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
35150744SG-CTOPA1枚10010015ステンレス・薄板・アルミ等-
980
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
35150753SG-CTOPA1枚12010015ステンレス・薄板・アルミ等-
980
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
35150762SG-CTOPA1枚15010015ステンレス・薄板・アルミ等-
980
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
35150771SG-CTOPA1枚18010015ステンレス・薄板・アルミ等-
980
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
35150787SG-CTOPA1枚24010015ステンレス・薄板・アルミ等-
980
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
35150796SG-CTOPA1枚32010015ステンレス・薄板・アルミ等-
980
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
35150805SG-CTOPA1枚40010015ステンレス・薄板・アルミ等-
980
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【YANASE】SG クールTOP  焼け防止!長寿命!常に新しい刃で研磨できます
この動画は、1が参考にしています。
【YANASE】セービング ヤナセの特許商品!!作業効率アップには欠かせません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08676272
2014-01-17
用途: 薄板板金の溶接後 仕上げ
製造業

通常のペーパーディスクでは ここまできれいには 仕上がらない。本当はあまり教えたくないほど抜群の作業性と仕上がり。

対象商品 : 08676236
2011-05-31
用途: 木工工房での研磨作業

巻き起こる風がすごい。空冷効果はあると思うが、粉塵対策が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする