曜日別特売

SGヤナセトップ

SGヤナセトップ - ヤナセ(柳瀬)SGヤナセトップ - ヤナセ(柳瀬)SGヤナセトップ - ヤナセ(柳瀬)

各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。
中研磨に最適です。
目詰まりが少ない。
焼けが生じない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式!
付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。

用途
鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。
切削面の目ならしに。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
ペンキ、サビ取りに。
ビート取り、バリ取りに。
その他、研削、研磨全般に最適です。
外径(mm)100内径(Φmm)15砥粒A直径(Φmm)100砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s[m/min])67適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10枚)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08676367SG-GT100A340
9,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08676376SG-GT100A460
9,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
08676385SG-GT100A580
9,500
5,798
6,378(税込)
当日出荷
08676394SG-GT100A6100
9,500
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08676403SG-GT100A7120
9,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
08676412SG-GT100A8150
9,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676421SG-GT100A9180
9,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676437SG-GT100A10240
9,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08676446SG-GT100A11320
9,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676455SG-GT100A12400
9,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【YANASE】セービング ヤナセの特許商品!!作業効率アップには欠かせません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする