曜日別特売

チェンジTOPディスク

チェンジTOPディスク - ヤナセ(柳瀬)チェンジTOPディスク - ヤナセ(柳瀬)チェンジTOPディスク - ヤナセ(柳瀬)チェンジTOPディスク - ヤナセ(柳瀬)チェンジTOPディスク - ヤナセ(柳瀬)チェンジTOPディスク - ヤナセ(柳瀬)チェンジTOPディスク - ヤナセ(柳瀬)チェンジTOPディスク - ヤナセ(柳瀬)

「チェンジパット」により強くも柔らかくも力を調節して研磨可能です。
基盤が小さいため、パットを外して小さくなるまで使用でき通常商品より約15%の寿命がアップします。また取付けもネジ式ワンタッチで簡単です。

直径(Φmm)100ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10ねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])69RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10枚)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
穴径(Φmm)
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08676656M10-CHA340100M10×P1.5アルミナ
13,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676665M10-CHA460100M10×P1.5アルミナ
13,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
08676674M10-CHA580100M10×P1.5アルミナ
13,500
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676683M10-CHA6100100M10×P1.5アルミナ
13,500
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
08676692M10-CHA7120100M10×P1.5アルミナ
13,500
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676701M10-CHA9180100M10×P1.5アルミナ
13,500
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
08676717M10-CHA10240100M10×P1.5アルミナ
13,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
08676726M10-CHA11320100M10×P1.5アルミナ
13,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
08676735M10-CHA12400100M10×P1.5アルミナ
13,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする