曜日別特売

EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR

EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR - OSG(オーエスジー)

油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8内容量1本
注意
※Φ12以下はプレインシャンクとなります。
※Φ12超えはフラット付ストレートシャンクとなります。
全175種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
175種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09122294EX-HO-GDR 66571016
15,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
09122303EX-HO-GDR 6.16.1631076
21,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
09122312EX-HO-GDR 6.26.2631076
21,300
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
09122321EX-HO-GDR 6.36.3631076
21,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
09122337EX-HO-GDR 6.46.4631076
21,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09122346EX-HO-GDR 6.56.5631076
16,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
09122355EX-HO-GDR 6.66.6631077
21,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09122364EX-HO-GDR 6.76.7631077
21,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09122373EX-HO-GDR 6.86.8691137
16,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09122382EX-HO-GDR 6.96.9691137
21,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
09122391EX-HO-GDR 77691137
16,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
09122407EX-HO-GDR 7.17.1691138
20,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09122416EX-HO-GDR 7.27.2691138
20,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
09122425EX-HO-GDR 7.37.3691138
20,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09122434EX-HO-GDR 7.47.4691138
20,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09122443EX-HO-GDR 7.57.5691138
16,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
09122452EX-HO-GDR 7.67.6751198
21,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
09122461EX-HO-GDR 7.77.7751198
21,900
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
09122477EX-HO-GDR 7.87.8751198
21,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
09122486EX-HO-GDR 7.97.9751198
21,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
09122495EX-HO-GDR 88751198
16,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
09122504EX-HO-GDR 8.18.1751259
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
09122513EX-HO-GDR 8.28.2751259
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
09122522EX-HO-GDR 8.38.3751259
22,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09122531EX-HO-GDR 8.48.4751259
22,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09122547EX-HO-GDR 8.58.5751259
16,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09122556EX-HO-GDR 8.68.6811319
16,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09122565EX-HO-GDR 8.78.7811319
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
09122574EX-HO-GDR 8.88.8811319
22,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
09122583EX-HO-GDR 8.98.9811319
22,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09122592EX-HO-GDR 99811319
16,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
09122601EX-HO-GDR 9.19.18113110
22,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09122617EX-HO-GDR 9.29.28113110
22,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
09122626EX-HO-GDR 9.39.38113110
22,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
09122635EX-HO-GDR 9.49.48113110
22,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09122644EX-HO-GDR 9.59.58113110
16,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
09122653EX-HO-GDR 9.69.68713710
22,500
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
09122662EX-HO-GDR 9.79.78713710
22,500
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
09122671EX-HO-GDR 9.89.88713710
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
09122687EX-HO-GDR 9.99.98713710
22,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
09122696EX-HO-GDR 10108713710
17,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09122705EX-HO-GDR 10.110.18714411
22,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
09122714EX-HO-GDR 10.210.28714411
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
09122723EX-HO-GDR 10.310.38714411
17,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
09122732EX-HO-GDR 10.410.48714411
22,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
09122741EX-HO-GDR 10.510.58714411
17,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
09122757EX-HO-GDR 10.610.68714411
23,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
09122766EX-HO-GDR 10.710.79415111
23,100
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
09122775EX-HO-GDR 10.810.89415111
23,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
09122784EX-HO-GDR 10.910.99415111
23,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする