曜日別特売

コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXML

コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXML - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXML - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXML - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXML - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXML - OSG(オーエスジー)
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4表面処理ノーコティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1本
注意
※ご使用に際しましては、試し削りで切削状況を確認した上で、切削条件を決定してください。
全25種類を絞り込む
刃長Lc(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長Lc(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09062356EXML 3×70×30×630703063
6,880
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062365EXML 4×70×30×830703084
6,880
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062374EXML 5×80×40×840804085
7,020
4,998
5,498(税込)
当日出荷
09062383EXML 6×80×40×840804086
7,020
5,598
6,158(税込)
当日出荷
09062392EXML 7×95×50×10509550107
7,960
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062401EXML 8×105×60×106010560108
7,960
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062417EXML 9×105×60×106010560109
8,730
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062426EXML 10×125×80×10801251251010
9,540
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
09062435EXML 12×150×100×121001501501212
13,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062444EXML 14×150×100×161001501501614
18,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062453EXML 15×155×100×161001551551615
18,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062462EXML 16×155×100×161001551551616
21,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062471EXML 18×155×100×161001551551618
26,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062487EXML 20×185×120×201201851852020
32,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062496EXML 22×165×100×201001651002022
32,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062505EXML 22×185×120×201201851202022
40,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062514EXML 24×190×120×251201901202524
42,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062523EXML 25×220×150×251502201502525
50,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062532EXML 28×220×150×251502201502528
66,800
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062541EXML 30×220×150×251502201502530
76,200
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062557EXML 32×235×150×321502351503232
82,900
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062566EXML 34×235×150×321502351503234
99,800
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062575EXML 35×235×150×321502351503235
99,800
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
09062584EXML 38×235×150×321502351503238
116,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062593EXML 40×235×150×321502351503240
135,000
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする