曜日別特売

EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR

EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR - OSG(オーエスジー)

旋盤、多軸専用機などに適します

用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30シャンク形状テーパーシャンクドリル径公差(mm)h8内容量1本
220件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φcm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク
先端
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09126135EX-MT-GDR 6×MT1657137MT11.4
12,600
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09126144EX-MT-GDR 6.5×MT16.563143MT11.5
12,800
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
09126153EX-MT-GDR 6.8×MT16.869149MT11.6
12,900
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
09126162EX-MT-GDR 7×MT1769149MT11.6
12,900
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
09126171EX-MT-GDR 7.5×MT17.569149MT11.7
12,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
09126187EX-MT-GDR 8×MT1875155MT11.9
13,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09126196EX-MT-GDR 8.5×MT18.575158MT12
13,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
09126205EX-MT-GDR 8.8×MT18.881164MT12.1
14,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
09126214EX-MT-GDR 9×MT1981164MT12.1
14,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
09126223EX-MT-GDR 9.5×MT19.581164MT12.2
14,500
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
09126232EX-MT-GDR 10×MT11087170MT12.3
14,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09126241EX-MT-GDR 10.3×MT110.387170MT12.4
15,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
09126257EX-MT-GDR 10.5×MT110.587170MT12.4
15,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
09126266EX-MT-GDR 11×MT11194177MT12.6
17,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
09126275EX-MT-GDR 11.5×MT111.594177MT12.7
18,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
09126284EX-MT-GDR 12×MT112101184MT12.8
18,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09126293EX-MT-GDR 12.5×MT112.5101184MT12.9
19,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
09126302EX-MT-GDR 13×MT113101184MT13
19,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
09126311EX-MT-GDR 13.5×MT113.5106189MT13.1
21,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
09126327EX-MT-GDR 14×MT114106189MT13.3
22,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
09126336EX-MT-GDR 14.1×MT214.1109209MT23.3
26,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09126345EX-MT-GDR 14.2×MT214.2109209MT23.3
26,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
09126354EX-MT-GDR 14.3×MT214.3109209MT23.3
26,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
09126363EX-MT-GDR 14.4×MT214.4109209MT23.4
26,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09126372EX-MT-GDR 14.5×MT214.5109209MT23.4
22,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
09126381EX-MT-GDR 14.6×MT214.6109209MT23.4
26,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09126397EX-MT-GDR 14.7×MT214.7109209MT23.4
26,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09126406EX-MT-GDR 14.8×MT214.8109209MT23.5
26,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09126415EX-MT-GDR 14.9×MT214.9109209MT23.5
26,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09126424EX-MT-GDR 15×MT215109209MT23.5
23,800
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09126433EX-MT-GDR 15.1×MT215.1112212MT23.5
29,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
09126442EX-MT-GDR 15.2×MT215.2112212MT23.5
29,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
09126451EX-MT-GDR 15.3×MT215.3112212MT23.6
29,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09126467EX-MT-GDR 15.4×MT215.4112212MT23.6
29,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09126476EX-MT-GDR 15.5×MT215.5112212MT23.6
25,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09126485EX-MT-GDR 15.6×MT215.6112212MT23.6
29,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09126494EX-MT-GDR 15.7×MT215.7112212MT23.7
29,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09126503EX-MT-GDR 15.8×MT215.8112212MT23.7
29,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09126512EX-MT-GDR 15.9×MT215.9112212MT23.7
29,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09126521EX-MT-GDR 16×MT216112212MT23.7
26,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
09126537EX-MT-GDR 16.1×MT216.1115215MT23.8
32,100
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
09126546EX-MT-GDR 16.2×MT216.2115215MT23.8
32,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09126555EX-MT-GDR 16.3×MT216.3115215MT23.8
32,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09126564EX-MT-GDR 16.4×MT216.4115215MT23.8
32,100
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
09126573EX-MT-GDR 16.5×MT216.5115215MT23.8
27,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09126582EX-MT-GDR 16.6×MT216.6115215MT23.9
33,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
09126591EX-MT-GDR 16.7×MT216.7115215MT23.9
33,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09126607EX-MT-GDR 16.8×MT216.8115215MT23.9
33,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09126616EX-MT-GDR 16.9×MT216.9115215MT23.9
33,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
09126625EX-MT-GDR 17×MT217115215MT24
28,900
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする