コバルトハイスエンドミル ラフィング エキストラロング EX-REXL

コバルトハイスエンドミル ラフィング エキストラロング EX-REXL - OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフィング エキストラロング EX-REXL - OSG(オーエスジー)
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09062602EX-REXL 20×180×106×202020180631-0494180
40,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09062611EX-REXL 20×200×125×202020200631-0508200
48,400
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09062627EX-REXL 25×210×125×252525210631-0516210
51,900
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
09062636EX-REXL 25×235×150×252525235631-0524235
60,800
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
09062645EX-REXL 30×210×125×253025210631-0532210
57,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
09062672EX-REXL 35×240×150×323532240631-0567240
103,000
72,980
80,278(税込)
翌日出荷
返品不可
09062681EX-REXL 40×240×150×324032240631-0575240
113,000
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062733EX-REXL 50×315×212×425042315631-0621315
241,000
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
返品不可
09062654EX-REXL 30×235×150×253025235631-0541235
70,600
取扱い終了
返品不可
09062663EX-REXL 35×215×125×323532215631-0559215
79,600
取扱い終了
返品不可
09062697EX-REXL 40×270×180×324032270631-0583270
146,000
取扱い終了
09062706EX-REXL 45×250×150×424542250631-0591250
128,000
取扱い終了
返品不可
09062715EX-REXL 45×280×180×424542280631-0605280
174,000
取扱い終了
返品不可
09062724EX-REXL 50×280×180×425042280631-0613280
205,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする