曜日別特売

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN - OSG(オーエスジー)
(1件のレビュー)

ステンレス鋼、軟鋼、銅合金などに最適です。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)先端角(°)140表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8内容量1本
注意
※100分の5とびを除く、100分の1とびのドリル直径許容差は0~-0.009mmです。
全100種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
100種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09128436EX-SUS-GDN 119413
1,820
1,398
1,538(税込)
当日出荷
09128445EX-SUS-GDN 1.011.019413
2,010
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09128454EX-SUS-GDN 1.021.029413
2,010
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09128463EX-SUS-GDN 1.031.039413
2,010
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09128472EX-SUS-GDN 1.041.049413
2,010
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
09128481EX-SUS-GDN 1.051.059413
2,010
1,398
1,538(税込)
当日出荷
09128497EX-SUS-GDN 1.061.069413
2,010
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
09128506EX-SUS-GDN 1.071.0711433
2,010
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
09128515EX-SUS-GDN 1.081.0811433
2,010
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09128524EX-SUS-GDN 1.091.0911433
2,010
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
09128533EX-SUS-GDN 1.11.111433
1,820
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
09128542EX-SUS-GDN 1.111.1111433
2,010
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
09128551EX-SUS-GDN 1.121.1211433
2,010
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09128567EX-SUS-GDN 1.131.1311433
2,010
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
09128576EX-SUS-GDN 1.141.1411433
2,010
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09128585EX-SUS-GDN 1.151.1511433
2,010
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
09128594EX-SUS-GDN 1.161.1611433
2,010
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
09128603EX-SUS-GDN 1.171.1711433
2,010
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
09128612EX-SUS-GDN 1.181.1811433
2,010
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
09128621EX-SUS-GDN 1.191.1912443
2,010
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
09128637EX-SUS-GDN 1.21.212443
1,820
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
09128646EX-SUS-GDN 1.211.2112443
2,010
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
09128655EX-SUS-GDN 1.221.2212443
2,010
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
09128673EX-SUS-GDN 1.241.2412443
2,010
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
09128682EX-SUS-GDN 1.251.2512443
1,920
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
09128691EX-SUS-GDN 1.261.2612443
2,010
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09128707EX-SUS-GDN 1.271.2712443
2,010
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
09128716EX-SUS-GDN 1.281.2812443
2,010
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
09128734EX-SUS-GDN 1.31.312443
1,740
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
09128743EX-SUS-GDN 1.311.3112443
2,010
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09128752EX-SUS-GDN 1.321.3212443
2,010
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09128761EX-SUS-GDN 1.331.3314463
2,010
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
09128777EX-SUS-GDN 1.341.3414463
2,010
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
09128786EX-SUS-GDN 1.351.3514463
2,010
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
09128795EX-SUS-GDN 1.361.3614463
2,010
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
09128804EX-SUS-GDN 1.371.3714463
2,010
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09128813EX-SUS-GDN 1.381.3814463
2,010
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
09128822EX-SUS-GDN 1.391.3914463
2,010
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
09128831EX-SUS-GDN 1.41.414463
1,820
1,298
1,428(税込)
当日出荷
09128847EX-SUS-GDN 1.411.4114463
2,010
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
09128856EX-SUS-GDN 1.421.4214463
2,010
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
09128865EX-SUS-GDN 1.431.4314463
2,010
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
09128874EX-SUS-GDN 1.441.4414463
2,010
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
09128883EX-SUS-GDN 1.451.4514463
1,920
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
09128892EX-SUS-GDN 1.461.4614463
2,010
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
09128901EX-SUS-GDN 1.471.4714463
2,010
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
09128926EX-SUS-GDN 1.491.4914463
2,010
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
09128935EX-SUS-GDN 1.51.514463
1,740
1,398
1,538(税込)
当日出荷
09128944EX-SUS-GDN 1.511.5115473
1,930
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
09128953EX-SUS-GDN 1.521.5215473
1,930
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09129373
2014-12-07
用途: 10mm以上の加工

レギュラーを販売してほしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする