曜日別特売

管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PS(Rp)

管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PS(Rp) - OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PS(Rp) - OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PS(Rp) - OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PS(Rp) - OSG(オーエスジー)
(1件のレビュー)

ステンレス鋼などの難削材に適しています。

用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類PS(Rp)精度JIS2食付4P溝数4内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
全6種類を絞り込む
ねじ径
全長L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
1インチ当たり山数
全長L(mm)
ねじ長さLc(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09003504EX-SUS-SPT 4P HSE 2 PS1/8-28PS 1/8-28PS 1/82855198
3,590
2,498
2,748(税込)
当日出荷
09003513EX-SUS-SPT 4P HSE 2 PS1/4-19PS 1/4-19PS 1/419622811
5,220
3,598
3,958(税込)
当日出荷
09003522EX-SUS-SPT 4P HSE 2 PS3/8-19PS 3/8-19PS 3/819652814
8,680
5,898
6,488(税込)
当日出荷
09003531EX-SUS-SPT 4P HSE 2 PS1/2-14PS 1/2-14PS 1/214803518
13,800
9,498
10,448(税込)
当日出荷
09003547EX-SUS-SPT 4P HSE 2 PS3/4-14PS 3/4-14PS 3/414853523
23,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
09003556EX-SUS-SPT 4P HSE 2 PS1-11PS 1-11PS 111954526
43,700
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09003504
2023-10-12
用途: ネジ切り
五味製作所

迅速な対応、また製品も素晴らしかったです。
また、機会がありましたら注文したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする