曜日別特売

超硬穴面取りドリル FXコーティング ロングシャンク FX-LS-LDS

超硬穴面取りドリル FXコーティング ロングシャンク FX-LS-LDS - OSG(オーエスジー)超硬穴面取りドリル FXコーティング ロングシャンク FX-LS-LDS - OSG(オーエスジー)超硬穴面取りドリル FXコーティング ロングシャンク FX-LS-LDS - OSG(オーエスジー)

先端角は90°で懐の深い部分への面取り加工に最適です。

材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)12先端角α(°)90内容量1本
全7種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
溝長FL(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09135594FX-LS-LDS 16×90°161641250
75,900
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
09135603FX-LS-LDS 20×90°202046250
124,000
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
09135612FX-LS-LDS 25×90°252553250
179,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
09135542FX-LS-LDS 4×90°4412100
11,100
取扱い終了
代替品有
09135567FX-LS-LDS 8×90°8820150
19,700
取扱い終了
代替品有
09135576FX-LS-LDS 10×90°101024200
26,700
取扱い終了
代替品有
09135585FX-LS-LDS 12×90°121228200
27,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09135542FX-LS-LDS 4×90°29042528AD-LS-LDS 4×90°FX-LS-LDS 4×90° 超硬リーディングドリル ロングシャンク AD-LS-LDS OSG(オーエスジー) 29042528超硬リーディングドリル ロングシャンク AD-LS-LDSOSG(オーエスジー)1本
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09135567FX-LS-LDS 8×90°29042546AD-LS-LDS 8×90°FX-LS-LDS 8×90° 超硬リーディングドリル ロングシャンク AD-LS-LDS OSG(オーエスジー) 29042546超硬リーディングドリル ロングシャンク AD-LS-LDSOSG(オーエスジー)1本
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09135576FX-LS-LDS 10×90°29042555AD-LS-LDS 10×90°FX-LS-LDS 10×90° 超硬リーディングドリル ロングシャンク AD-LS-LDS OSG(オーエスジー) 29042555超硬リーディングドリル ロングシャンク AD-LS-LDSOSG(オーエスジー)1本
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09135585FX-LS-LDS 12×90°29042564AD-LS-LDS 12×90°FX-LS-LDS 12×90° 超硬リーディングドリル ロングシャンク AD-LS-LDS OSG(オーエスジー) 29042564超硬リーディングドリル ロングシャンク AD-LS-LDSOSG(オーエスジー)1本
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする