超硬スクエアエンドミル FXコート 4刃 エキストラロング FX-MG-EXML

超硬スクエアエンドミル FXコート 4刃 エキストラロング FX-MG-EXML - OSG(オーエスジー)

耐熱性に優れるFXコーティングを施した汎用タイプ4枚刃エンドミル超ロング刃タイプです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃数4材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09091774FX-MG-EXML 3602063
15,600
取扱い終了
09091783FX-MG-EXML 4703264
17,500
取扱い終了
09091792FX-MG-EXML 5804065
20,300
取扱い終了
09091801FX-MG-EXML 6804066
21,300
取扱い終了
09091817FX-MG-EXML 81106388
32,000
取扱い終了
09091826FX-MG-EXML 10125751010
40,200
取扱い終了
09091835FX-MG-EXML 12150901212
58,000
取扱い終了
09091844FX-MG-EXML 13160951613
82,100
取扱い終了
09091853FX-MG-EXML 14160951614
86,100
取扱い終了
09091862FX-MG-EXML 15160951615
103,000
取扱い終了
09091871FX-MG-EXML 16160951616
105,000
取扱い終了
09091887FX-MG-EXML 17180952017
140,000
取扱い終了
09091896FX-MG-EXML 18180952018
140,000
取扱い終了
09091905FX-MG-EXML 191801002019
150,000
取扱い終了
09091914FX-MG-EXML 201801002020
150,000
取扱い終了
09091923FX-MG-EXML 222001062522
197,000
取扱い終了
09091932FX-MG-EXML 242001062524
208,000
取扱い終了
09091941FX-MG-EXML 252001062525
208,000
取扱い終了
09091957FX-MG-EXML 302251123230
320,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする