超硬 FXコート 2刃 スパイラル 面取りカッタ FX-SCC

超硬 FXコート 2刃 スパイラル 面取りカッタ FX-SCC - OSG(オーエスジー)超硬 FXコート 2刃 スパイラル 面取りカッタ FX-SCC - OSG(オーエスジー)超硬 FXコート 2刃 スパイラル 面取りカッタ FX-SCC - OSG(オーエスジー)

切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリの少ないきれいな加工面が得られます。

表面処理FXコーティングねじれ角(°)30テーパ半角α(°)45内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃数
刃径(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃長Lc(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09096534FX-SCC 0.8×45°×35020.831.1超硬合金(CARBIDE)
16,700
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
09096543FX-SCC 0.8×45°×45020.841.6超硬合金(CARBIDE)
18,100
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
09096552FX-SCC 1×45°×6602162.5超硬合金(CARBIDE)
19,300
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
09096561FX-SCC 1×45°×8702183.5超硬合金(CARBIDE)
22,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
09096577FX-SCC 1×45°×108021104.5超硬合金(CARBIDE)
31,800
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
09096586FX-SCC 1×45°×129021125.5超硬合金(CARBIDE)
37,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする