曜日別特売

コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロングシャンク ミディアム LS-EDN

コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロングシャンク ミディアム LS-EDN - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロングシャンク ミディアム LS-EDN - OSG(オーエスジー)
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.030RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1本
全17種類を絞り込む
刃長Lc(mm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長Lc(mm)
刃径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09063573LS-EDN 1025101252510
6,880
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
09063582LS-EDN 1230121503012
9,400
6,798
7,478(税込)
当日出荷
09063591LS-EDN 1435141503512
12,100
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
09063607LS-EDN 1540151554012
13,500
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
09063616LS-EDN 1640161554016
15,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09063625LS-EDN 1840181554016
18,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09063634LS-EDN 2045201854520
24,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09063643LS-EDN 2245221854520
27,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09063652LS-EDN 2450241905020
34,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09063661LS-EDN 2550252205025
36,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09063677LS-EDN 2855282205525
48,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09063686LS-EDN 3055302205525
54,900
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09063695LS-EDN 3260322356032
60,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09063704LS-EDN 3460342356032
71,900
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09063713LS-EDN 3560352356032
71,900
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09063722LS-EDN 3865382356532
83,800
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09063731LS-EDN 4065402356532
96,500
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする