OSG(オーエスジー)
穴面取りドリル ロングシャンク LS-NC-LDS
先端角は90°で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
ねじれ角(°)
20
材質
ハイス
仕様
先端角の許容差は90°±1°となります。
表面処理
ノンコーティング
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
全9種類を絞り込む
シャンク径d(Φmm)
選択してください
3
4
6
8
10
12
16
20
25
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
シャンク径d(Φmm)
溝長FL(mm)
全長L(mm)
最小下穴(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09129434
LS-NC-LDS 3×90°×75
3
11
75
1.1
¥
2,680
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
09129443
LS-NC-LDS 4×90°×100
4
15
100
1.3
¥
3,660
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
09129452
LS-NC-LDS 6×90°×150
6
20
150
1.5
¥
4,980
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
09129461
LS-NC-LDS 8×90°×150
8
26
150
1.6
¥
5,340
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
09129477
LS-NC-LDS 10×90°×200
10
30
200
2.1
¥
7,890
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
09129486
LS-NC-LDS 12×90°×200
12
36
200
2.1
¥
8,910
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
09129495
LS-NC-LDS 16×90°×250
16
41
250
3
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
09129504
LS-NC-LDS 20×90°×250
20
53
250
3
¥
19,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
09129513
LS-NC-LDS 25×90°×250
25
60
250
3
¥
29,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください