コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ ロングシャンク ショート LS-RFES

コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ ロングシャンク ショート LS-RFES - OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ ロングシャンク ショート LS-RFES - OSG(オーエスジー)

ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、
重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。

ねじれ角(°)25材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティング適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
外径公差(mm)
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09064483LS-RFES 8×90×20×8900~+0.05049020
10,700
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
09064492LS-RFES 10×100×25×101000~+0.050410025
11,700
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
09064501LS-RFES 12×115×32×121150~+0.070411532
14,300
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
09064517LS-RFES 14×115×32×121150~+0.070411532
16,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
09064526LS-RFES 15×130×36×161300~+0.070413036
17,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09064535LS-RFES 16×130×36×161300~+0.070413036
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09064544LS-RFES 18×130×40×161300~+0.070413040
20,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09064553LS-RFES 20×145×45×201450~+0.080414545
22,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09064562LS-RFES 22×145×45×201450~+0.080514545
27,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
09064571LS-RFES 25×165×50×251650~+0.080516550
30,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09064587LS-RFES 28×170×56×251700~+0.080517056
38,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09064596LS-RFES 30×180×63×251800~+0.080618063
44,600
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09064605LS-RFES 32×180×63×251800~+0.085618063
57,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09064614LS-RFES 35×190×70×321900~+0.085619070
61,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09064623LS-RFES 40×190×70×321900~+0.085619070
82,300
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09064632LS-RFES 45×215×80×422150~+0.085621580
109,000
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09064641LS-RFES 50×225×90×422250~+0.085822590
138,000
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする