OSG(オーエスジー)
DIAエンドミル 1刃 ショート MDOS
ダイヤモンド焼結体チップのロー付タイプエンドミルです。
非鉄合金、グラファイトの加工に威力を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)
0
面取(mm)
R0.4
材質
ダイヤモンド焼結体(PCD)
刃数
1
表面処理
ノンコーティング
適合被削材種
アルミ合金:◎、グラファイト:〇
刃径公差(mm)
0~-0.030
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
首下長L1(mm)
首径d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09105914
MDOS 6
6
12
5.5
¥
67,400
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌日出荷
09105923
MDOS 8
8
16
7.5
¥
83,700
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09105932
MDOS 10
10
20
9.4
¥
89,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
09105941
MDOS 12
12
24
11.4
¥
98,900
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください