OSG(オーエスジー)
超硬スクエアエンドミル 2刃 ロング MG-EDL
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)
30
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
ノンコーティング
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
刃径公差(mm)
0~-0.030
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09106282
MG-EDL 3
3
¥9,310
取扱い終了
09106291
MG-EDL 3.5
3.5
¥9,850
取扱い終了
09106307
MG-EDL 4
4
¥9,850
取扱い終了
09106316
MG-EDL 4.5
4.5
¥12,100
取扱い終了
09106325
MG-EDL 5
5
¥12,100
取扱い終了
09106334
MG-EDL 5.5
5.5
¥13,200
取扱い終了
09106343
MG-EDL 6
6
¥13,200
取扱い終了
09106352
MG-EDL 6.5
6.5
¥15,400
取扱い終了
09106361
MG-EDL 7
7
¥15,400
取扱い終了
09106377
MG-EDL 7.5
7.5
¥17,100
取扱い終了
09106386
MG-EDL 8
8
¥17,100
取扱い終了
09106395
MG-EDL 8.5
8.5
¥21,900
取扱い終了
09106404
MG-EDL 9
9
¥21,900
取扱い終了
09106413
MG-EDL 9.5
9.5
¥23,500
取扱い終了
09106422
MG-EDL 10
10
¥23,500
取扱い終了
09106587
MG-EDL 10.5
10.5
¥25,600
取扱い終了
09106431
MG-EDL 11
12
¥27,800
取扱い終了
09106596
MG-EDL 11.5
11.5
¥28,800
取扱い終了
09106447
MG-EDL 12
13
¥29,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください