曜日別特売

超硬スクエアエンドミル 2刃 ミニチュア ショート MG-EDS-3

超硬スクエアエンドミル 2刃 ミニチュア ショート MG-EDS-3 - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 2刃 ミニチュア ショート MG-EDS-3 - OSG(オーエスジー)
(2件のレビュー)

ヤング率の大きな高じん性超合金を採用しています。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

ねじれ角(°)30材質超硬合金刃数2全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理ノンコーティング適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.020内容量1本
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09107052MG-EDS-3 0.50.5
9,2006,398
5,198
アウトレット
5,718(税込)
当日出荷
残り4点です
09107016MG-EDS-3 0.10.1
17,900
取扱い終了
09107025MG-EDS-3 0.20.2
12,000
取扱い終了
09107034MG-EDS-3 0.30.3
9,800
取扱い終了
09107043MG-EDS-3 0.40.4
9,800
取扱い終了
09107061MG-EDS-3 0.60.6
9,200
取扱い終了
09107077MG-EDS-3 0.70.7
8,620
取扱い終了
09107086MG-EDS-3 0.80.8
8,620
取扱い終了
09107095MG-EDS-3 0.90.9
8,230
取扱い終了
09107104MG-EDS-3 11
7,410
取扱い終了
09107113MG-EDS-3 1.11.1
7,410
取扱い終了
09107122MG-EDS-3 1.21.2
7,410
取扱い終了
09107131MG-EDS-3 1.31.3
7,410
取扱い終了
09107147MG-EDS-3 1.41.4
6,980
取扱い終了
09107156MG-EDS-3 1.51.5
6,980
取扱い終了
09107165MG-EDS-3 1.61.6
6,980
取扱い終了
09107174MG-EDS-3 1.71.7
6,980
取扱い終了
09107183MG-EDS-3 1.81.8
6,980
取扱い終了
09107192MG-EDS-3 1.91.9
6,980
取扱い終了
09107201MG-EDS-3 22
6,550
取扱い終了
09107217MG-EDS-3 2.12.1
6,550
取扱い終了
09107226MG-EDS-3 2.22.2
6,550
取扱い終了
09107235MG-EDS-3 2.32.3
6,550
取扱い終了
09107244MG-EDS-3 2.42.4
6,550
取扱い終了
09107253MG-EDS-3 2.52.5
6,550
取扱い終了
09107262MG-EDS-3 2.62.6
6,550
取扱い終了
09107271MG-EDS-3 2.72.7
6,550
取扱い終了
09107287MG-EDS-3 2.82.8
6,550
取扱い終了
09107296MG-EDS-3 2.92.9
6,550
取扱い終了
09107305MG-EDS-3 33
6,550
取扱い終了
返品不可
09107314MG-EDS-3 0.150.15
16,700
取扱い終了
09107323MG-EDS-3 0.250.25
11,500
取扱い終了
09107332MG-EDS-3 0.350.35
10,400
取扱い終了
09107341MG-EDS-3 0.450.45
7,910
取扱い終了
09107357MG-EDS-3 0.550.55
7,910
取扱い終了
09107366MG-EDS-3 0.650.65
8,990
取扱い終了
09107375MG-EDS-3 0.750.75
7,640
取扱い終了
09107384MG-EDS-3 0.850.85
8,690
取扱い終了
09107393MG-EDS-3 0.950.95
7,890
取扱い終了
09107402MG-EDS-3 1.051.05
7,890
取扱い終了
09107411MG-EDS-3 1.151.15
7,890
取扱い終了
09107427MG-EDS-3 1.251.25
7,890
取扱い終了
09107436MG-EDS-3 1.351.35
7,380
取扱い終了
09107445MG-EDS-3 1.451.45
7,380
取扱い終了
09107454MG-EDS-3 1.551.55
7,380
取扱い終了
09107463MG-EDS-3 1.651.65
7,380
取扱い終了
09107472MG-EDS-3 1.751.75
7,380
取扱い終了
09107481MG-EDS-3 1.851.85
7,380
取扱い終了
09107497MG-EDS-3 1.951.95
6,900
取扱い終了
09107506MG-EDS-3 2.052.05
6,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-23
用途: アクリル加工用

リピート買いです。
以前から使用してますので問題ありません。

対象商品 : 09107025
2015-02-27
用途: 実験用部品作製

いまのところ、該当品をいつも使っています。品質も安定しており問題はありません。また、注文から入手まで容易なので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする