曜日別特売

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR - OSG(オーエスジー)

MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。

材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇内容量1本
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
溝長FL(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09129522MT-SUS-GDR 6657137
9,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09129531MT-SUS-GDR 6.56.563143
9,840
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
09129547MT-SUS-GDR 6.86.869149
11,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
09129556MT-SUS-GDR 7769149
9,840
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
09129565MT-SUS-GDR 7.57.569149
9,950
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
09129574MT-SUS-GDR 8875155
10,200
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09129583MT-SUS-GDR 8.58.575158
11,000
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
09129592MT-SUS-GDR 9981164
11,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
09129601MT-SUS-GDR 9.59.581164
12,100
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
09129617MT-SUS-GDR 101087170
12,800
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09129626MT-SUS-GDR 10.310.387170
14,500
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
09129635MT-SUS-GDR 10.510.587170
13,100
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
09129644MT-SUS-GDR 111194177
13,900
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
09129653MT-SUS-GDR 11.511.594177
14,200
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
09129662MT-SUS-GDR 1212101184
15,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09129671MT-SUS-GDR 12.512.5101184
15,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09129687MT-SUS-GDR 1313101184
16,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09129696MT-SUS-GDR 13.513.5106189
17,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
09129705MT-SUS-GDR 1414106189
17,700
14,980
16,478(税込)
当日出荷
09129714MT-SUS-GDR 14.514.5109209
19,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
09129723MT-SUS-GDR 1515109209
20,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09129732MT-SUS-GDR 15.515.5112212
21,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
09129741MT-SUS-GDR 1616112212
22,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09129757MT-SUS-GDR 16.516.5115215
24,100
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
09129766MT-SUS-GDR 1717115215
25,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
09129775MT-SUS-GDR 17.517.5118218
26,700
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09129784MT-SUS-GDR 1818118218
28,400
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
09129793MT-SUS-GDR 18.518.5122222
28,900
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
09129802MT-SUS-GDR 1919122222
30,500
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09129811MT-SUS-GDR 19.519.5125225
32,100
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09129827MT-SUS-GDR 2020125225
33,800
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09129836MT-SUS-GDR 20.520.5128228
34,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
09129845MT-SUS-GDR 2121128228
35,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
09129854MT-SUS-GDR 21.521.5132232
36,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
09129863MT-SUS-GDR 2222132232
38,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
09129872MT-SUS-GDR 22.522.5136236
39,500
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
09129881MT-SUS-GDR 2323136236
41,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
09129897MT-SUS-GDR 23.523.5136256
45,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09129906MT-SUS-GDR 2424140260
46,300
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
09129915MT-SUS-GDR 24.524.5140260
48,600
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09129924MT-SUS-GDR 2525140260
49,300
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
09129933MT-SUS-GDR 25.525.5145265
51,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
09129942MT-SUS-GDR 2626145265
53,200
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
09129951MT-SUS-GDR 26.526.5145265
55,400
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
09129967MT-SUS-GDR 2727150270
56,400
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09129976MT-SUS-GDR 27.527.5150270
58,900
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09129985MT-SUS-GDR 2828150270
60,200
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
09129994MT-SUS-GDR 28.528.5155275
63,400
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
返品不可
09130003MT-SUS-GDR 2929155275
66,900
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
09130012MT-SUS-GDR 29.529.5155275
68,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする