ハンマーキャスター 420G 自在車(ウレタン車)

ハンマーキャスター 420G 自在車(ウレタン車) - ハンマーキャスター

一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。

材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
樹脂ブッシュ入
キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪径D(Φmm)65取付高H(mm)80車輪幅(mm)27取付穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし許容荷重(daN)55金具仕上三価クロム化成処理型式420G自在車車輪No.439G-UR65取付座A×B(mm)70×58取付寸法X×Y(mm)55×42偏芯E(mm)21旋回半径(mm)55形状旋回式取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07352125420G-UR65
720
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07352125420G-UR6506392102420G-UR65420G-UR65 420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター 06392102420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター1個
999
税込1,099
注文コードが変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする