曜日別特売

ロング両口メガネレンチ

ロング両口メガネレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング両口メガネレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング両口メガネレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング両口メガネレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング両口メガネレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング両口メガネレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング両口メガネレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング両口メガネレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(25件のレビュー)

柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。
めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。
めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。

内容量1丁
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
トラスコ品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37006155M45-5.5075.5×715130453-8153151
1,445
769
846(税込)
当日出荷
37006191M45-08098.0×918250294-0639182
1,470
799
879(税込)
当日出荷
08687734M45-8108.0×1018450864-2700184
1,470
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37005936M45-101210.0×1219465294-3930194
1,520
799
879(税込)
当日出荷
08687743M45-101310.0×1319670864-2702196
1,520
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37005963M45-111311.0×1319870294-3948198
1,580
849
934(税込)
当日出荷
37005981M45-121412.0×14220100294-0647220
1,580
849
934(税込)
当日出荷
37006067M45-131713.0×17247140298-4661247
1,870
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37006085M45-141514.0×15247150294-0655247
1,870
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37006006M45-141714.0×17248140294-3956248
1,870
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37006103M45-192119.0×21307240294-3972307
2,640
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08687761M45-192419.0×24324320864-2713324
2,840
2,798
3,078(税込)
当日出荷
08687777M45-222422.0×24324330864-2716324
3,285
2,398
2,638(税込)
当日出荷
08687786M45-242724.0×27350440864-2718350
3,710
3,598
3,958(税込)
当日出荷
08687795M45-243024.0×30389560864-2719389
4,455
4,198
4,618(税込)
当日出荷
08687804M45-303230.0×32420750864-2725420
7,205
5,998
6,598(税込)
当日出荷
31251720M45-171917.0×19280200294-3964280
2,215
1,498
1,648(税込)
当日出荷
31251738M45-242724.0×27350440294-3981350
3,710
2,498
2,748(税込)
当日出荷
08687752M45-171917.0×19280200864-2709280
2,215
取扱い終了
代替品有
37006173M45-08108.0×1018450294-3921184
1,470
取扱い終了
代替品有
37006042M45-101310.0×1319670298-4652196
1,520
取扱い終了
代替品有
37006121M45-222422.0×24324330294-0663324
3,285
取扱い終了
代替品有
37006137M45-242724.0×27350440294-3981350
3,710
取扱い終了
代替品有
31251704M45-101310.0×1319670298-4652196
1,520
取扱い終了
代替品有
31251729M45-222422.0×24324330294-0663324
3,285
取扱い終了
代替品有
37006024M45-171917.0×19280200294-3964280
2,215
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08687752M45-171931251720M45-1719M45-1719 ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 31251720ロング両口メガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)1丁
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
37006173M45-081008687734M45-810M45-0810 ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 08687734ロング両口メガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)1丁
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
37006042M45-101308687743M45-1013M45-1013 ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 08687743ロング両口メガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)1丁
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
37006121M45-222408687777M45-2224M45-2224 ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 08687777ロング両口メガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)1丁
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
37006137M45-242708687786M45-2427M45-2427 ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 08687786ロング両口メガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)1丁
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
31251704M45-101308687743M45-1013M45-1013 ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 08687743ロング両口メガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)1丁
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
31251729M45-222408687777M45-2224M45-2224 ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 08687777ロング両口メガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)1丁
2,398
税込2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37006006
2025-05-16
用途: オートバイメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

整備士時代からずっと使っているメーカーで(40年以上前から)
プロとしての使用頻度にも素晴らしい耐久性で長く使えます。

対象商品 : 37006155
2023-03-30
用途: 機器設置作業
建設業・工事業

細かいところにも入り、使用がってが良い。
ボルトの頭をなめることなく作業ができます。

対象商品 : 37005981
2023-05-05
用途: 自動車整備

会社で使用しているメーカーがKTCですので、かぶらないようにトネを使っています。
若干安いのがいいです。使い心地はほぼおなじです。

対象商品 : 37006103
2023-01-13
用途: 自動車のメンテナンス
その他業種

友人の工具を借りた際に使いやすさを感じて購入しました。やはり信頼できるメーカーのモノは使いやすいです。

対象商品 : 37005936
2022-09-03
用途: オートバイ修理
北総軽貨運輸・通信業

精度の良い、日本製の工具が届いて満足です。前回別のサイズを購入したときには、とどいた工具が錆びていたのですが、今回は小さい透明な袋に個包装されており、錆防止の対策がとられたのだと感心しました。ありがとうございました。

対象商品 : 37006006
2024-02-27
用途: 申し訳ございません使用しません
エスジェイ自動車・二輪車・自転車関連業

間違えてのオーダーでしたので仕事上このサイズは数本有りますので使用していません。申し訳ございません

対象商品 : 37005981
2022-08-27
用途: ワゴンR のベルト交換

ワゴンR のベルト交換を行おうと調べると、ボルトが固く締められている力が必要だとする記事が多かった。
 そこで力を入れやすいよう長いレンチを購入することにした。本当は更に長いものをと探したが、ストレートだったり高価だったりしたので、これにした。
 作業を終えての感想としては、更に長い方が良いと思った。私の場合はパイプを延長して何とか緩められた。

対象商品 : 37005936
2022-06-21
用途: 農業機器のメンテナンス
農・林・水産業

長めのレンチが欲しくて、購入しました。TONEさんの工具は使い易くて、良いです♪

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする