1156件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法B(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
寸法r(mm)
寸法s(mm)
寸法x(mm)
寸法y(mm)
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0541711522ERMN601箱(10個)----------------IC908---
23,000
取扱い終了
代替品有
0541710622IR3.50ISO1箱(10個)----------------IC908---
34,500
取扱い終了
代替品有
0541708122IR4.00ISO1箱(10個)----------------IC908---
34,500
取扱い終了
代替品有
0541709722IR4TR1箱(10個)----------------IC908---
39,700
取扱い終了
代替品有
0541704522IR5.00ISO1箱(10個)----------------IC908---
34,500
取扱い終了
代替品有
0541707222IR5ACME1箱(10個)----------------IC908---
39,700
取扱い終了
代替品有
0541705422IR5TR1箱(10個)----------------IC908---
39,700
取扱い終了
代替品有
0541703622IR6ACME1箱(10個)----------------IC908---
39,700
取扱い終了
代替品有
0541696622IRMN601箱(10個)----------------IC908---
23,000
取扱い終了
代替品有
0541701122IRN601箱(10個)----------------IC908---
34,500
取扱い終了
代替品有
0541691422UERL6TR1箱(10個)----------------IC908---
39,700
取扱い終了
代替品有
0541679227ERQ601箱(10個)----------------IC908---
42,000
取扱い終了
代替品有
0541716722ERM4.00ISO1箱(10個)----------------IC908---
23,000
取扱い終了
代替品有
0541717622ERM3.50ISO1箱(10個)----------------IC908---
23,000
取扱い終了
代替品有
0541718522ERN601箱(10個)----------------IC908---
34,500
取扱い終了
代替品有
0541719422ER6ACME1箱(10個)----------------IC908---
39,700
取扱い終了
代替品有
0541720322ER5.00ISO1箱(10個)----------------IC908---
34,500
取扱い終了
代替品有
0541721222ER5TR1箱(10個)----------------IC908---
39,700
取扱い終了
代替品有
0541723722ER5ACME1箱(10個)----------------IC908---
39,700
取扱い終了
代替品有
0541724622ER4.00ISO1箱(10個)----------------IC908---
34,500
取扱い終了
代替品有
0541725522ER4TR1箱(10個)----------------IC908---
39,700
取扱い終了
代替品有
0541726422ER3.50ISO1箱(10個)----------------IC908---
34,500
取扱い終了
代替品有
0541855116IRG601箱(10個)----------------IC908---
20,300
取扱い終了
代替品有
0541856716IRG551箱(10個)----------------IC908---
20,300
取扱い終了
代替品有
0541857616IRAG601箱(10個)----------------IC908---
20,300
取扱い終了
代替品有
0541861216IRAG551箱(10個)----------------IC908---
20,300
取扱い終了
代替品有
0541865516IRA601箱(10個)----------------IC908---
20,300
取扱い終了
代替品有
0541867316IR8W1箱(10個)----------------IC908---
20,300
取扱い終了
代替品有
0541870716IR8NPT1箱(10個)----------------IC908---
20,300
取扱い終了
代替品有
0541871616IR8ACME1箱(10個)----------------IC908---
23,300
取扱い終了
代替品有
0541876116IR3TR1箱(10個)----------------IC908---
23,300
取扱い終了
代替品有
36850782TGTL 2020-31個--------------------
17,900
取扱い終了
代替品有
0541877716IR24W1箱(10個)----------------IC908---
20,300
取扱い終了
代替品有
36850791TGTL 2525-31個--------------------
18,100
取扱い終了
代替品有
0541878616IR20UN1箱(10個)----------------IC908---
20,300
取扱い終了
代替品有
36850807TGTL 2525-41個--------------------
18,100
取扱い終了
代替品有
0541884716IR2TR1箱(10個)----------------IC908---
23,300
取扱い終了
代替品有
36850816TGTR 1616-31個--------------------
14,700
取扱い終了
代替品有
0541886516IR18W1箱(10個)----------------IC908---
20,300
取扱い終了
代替品有
36850825TGTR 2020-31個--------------------
17,900
取扱い終了
代替品有
0541887416IR18UN1箱(10個)----------------IC908---
20,300
取扱い終了
代替品有
36850834TGTR 2020-41個--------------------
17,900
取扱い終了
代替品有
0541889216IR16UN1箱(10個)----------------IC908---
20,300
取扱い終了
代替品有
36850843TGTR 2525-31個--------------------
18,100
取扱い終了
代替品有
0541890116IR14W1箱(10個)----------------IC908---
20,300
取扱い終了
代替品有
36850852TGTR 2525-41個--------------------
18,100
取扱い終了
代替品有
0541891716IR14UN1箱(10個)----------------IC908---
20,300
取扱い終了
代替品有
37276942MAHL 201個--------------------
16,400
取扱い終了
代替品有
0541892616IR14NPT1箱(10個)----------------IC908---
20,300
取扱い終了
代替品有
0541893516IR14BSPT1箱(10個)----------------IC908---
20,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0541711522ERMN600823192122ERMN60 IC908画像準備中チップ 22ERイスカル1箱(5個)
11,980
税込13,178
内容量が変わりました。
0541710622IR3.50ISO0823194622IR3.50ISO IC908画像準備中チップ 22IRイスカル1箱(5個)
15,980
税込17,578
内容量が変わりました。
0541708122IR4.00ISO0823195522IR4.00ISO IC90822IR4.00ISO チップ 22IR イスカル 08231955チップ 22IRイスカル1箱(5個)
16,980
税込18,678
内容量が変わりました。
0541709722IR4TR0823196422IR4TR IC908画像準備中チップ 22IRイスカル1箱(5個)
19,980
税込21,978
内容量が変わりました。
0541704522IR5.00ISO0823197322IR5.00ISO IC908画像準備中チップ 22IRイスカル1箱(5個)
15,980
税込17,578
内容量が変わりました。
0541707222IR5ACME0823198222IR5ACME IC908画像準備中チップ 22IRイスカル1箱(5個)
19,980
税込21,978
内容量が変わりました。
0541705422IR5TR0823199122IR5TR IC908画像準備中チップ 22IRイスカル1箱(5個)
19,980
税込21,978
内容量が変わりました。
0541703622IR6ACME0823200722IR6ACME IC908画像準備中チップ 22IRイスカル1箱(5個)
19,980
税込21,978
内容量が変わりました。
0541696622IRMN600823203422IRMN60 IC90822IRMN60 チップ 22IR イスカル 08232034チップ 22IRイスカル1箱(5個)
9,998
税込10,998
内容量が変わりました。
0541701122IRN600823204322IRN60 IC908画像準備中チップ 22IRイスカル1箱(5個)
15,980
税込17,578
内容量が変わりました。
0541691422UERL6TR0823205222UERL6TR IC90822UERL6TR チップ 22UERL イスカル 08232052チップ 22UERLイスカル1箱(5個)
19,980
税込21,978
内容量が変わりました。
0541679227ERQ600823207727ERQ60 IC908画像準備中チップ 27ERイスカル1箱(5個)
21,980
税込24,178
内容量が変わりました。
0541716722ERM4.00ISO0823191222ERM4.00ISO IC90822ERM4.00ISO チップ 22ER イスカル 08231912チップ 22ERイスカル1箱(5個)
9,998
税込10,998
内容量が変わりました。
0541717622ERM3.50ISO0823190322ERM3.50ISO IC90822ERM3.50ISO チップ 22ER イスカル 08231903チップ 22ERイスカル1箱(5個)
9,998
税込10,998
内容量が変わりました。
0541718522ERN600823193722ERN60 IC90822ERN60 チップ 22ER イスカル 08231937チップ 22ERイスカル1箱(5個)
15,980
税込17,578
内容量が変わりました。
0541719422ER6ACME0823186722ER6ACME IC90822ER6ACME チップ 22ER イスカル 08231867チップ 22ERイスカル1箱(5個)
19,980
税込21,978
内容量が変わりました。
0541720322ER5.00ISO0823183322ER5.00ISO IC908画像準備中チップ 22ERイスカル1箱(5個)
16,980
税込18,678
内容量が変わりました。
0541721222ER5TR0823185122ER5TR IC90822ER5TR チップ 22ER イスカル 08231851チップ 22ERイスカル1箱(5個)
19,980
税込21,978
内容量が変わりました。
0541723722ER5ACME0823184222ER5ACME IC908画像準備中チップ 22ERイスカル1箱(5個)
19,980
税込21,978
内容量が変わりました。
0541724622ER4.00ISO0823181522ER4.00ISO IC908画像準備中チップ 22ERイスカル1箱(5個)
15,980
税込17,578
内容量が変わりました。
0541725522ER4TR0823182422ER4TR IC90822ER4TR チップ 22ER イスカル 08231824チップ 22ERイスカル1箱(5個)
19,980
税込21,978
内容量が変わりました。
0541726422ER3.50ISO0823180622ER3.50ISO IC908画像準備中チップ 22ERイスカル1箱(5個)
15,980
税込17,578
内容量が変わりました。
0541855116IRG600823179716IRG60 IC908画像準備中チップ 16IRイスカル1箱(5個)
9,998
税込10,998
内容量が変わりました。
0541856716IRG550823178116IRG55 IC90816IRG55 チップ 16IR イスカル 08231781チップ 16IRイスカル1箱(5個)
9,898
税込10,888
内容量が変わりました。
0541857616IRAG600823177216IRAG60 IC908画像準備中チップ 16IRイスカル1箱(5個)
9,998
税込10,998
内容量が変わりました。
0541861216IRAG550823176316IRAG55 IC90816IRAG55 チップ 16IR イスカル 08231763チップ 16IRイスカル1箱(5個)
8,298
税込9,128
内容量が変わりました。
0541865516IRA600823175416IRA60 IC90816IRA60 チップ 16IR イスカル 08231754チップ 16IRイスカル1箱(5個)
8,298
税込9,128
内容量が変わりました。
0541867316IR8W0823173616IR8W IC908画像準備中チップ 16IRイスカル1箱(5個)
9,898
税込10,888
内容量が変わりました。
0541870716IR8NPT0823170216IR8NPT IC908画像準備中チップ 16IRイスカル1箱(5個)
9,998
税込10,998
内容量が変わりました。
0541871616IR8ACME0823169316IR8ACME IC908画像準備中チップ 16IRイスカル1箱(5個)
11,980
税込13,178
内容量が変わりました。
0541876116IR3TR0823168416IR3TR IC90816IR3TR チップ 16IR イスカル 08231684チップ 16IRイスカル1箱(5個)
9,998
税込10,998
内容量が変わりました。
36850782TGTL 2020-336567623TGTL 2020-3TGTL 2020-3 突切・溝入加工用一体型ホルダー イスカル 36567623突切・溝入加工用一体型ホルダーイスカル1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
0541877716IR24W0823166616IR24W IC908画像準備中チップ 16IRイスカル1箱(5個)
9,998
税込10,998
内容量が変わりました。
36850791TGTL 2525-336567657TGTL 2525-3TGTL 2525-3 突切・溝入加工用一体型ホルダー イスカル 36567657突切・溝入加工用一体型ホルダーイスカル1個
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
0541878616IR20UN0823165716IR20UN IC908画像準備中チップ 16IRイスカル1箱(5個)
9,698
税込10,668
内容量が変わりました。
36850807TGTL 2525-436567666TGTL 2525-4TGTL 2525-4 突切・溝入加工用一体型ホルダー イスカル 36567666突切・溝入加工用一体型ホルダーイスカル1個
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました
0541884716IR2TR0823167516IR2TR IC908画像準備中チップ 16IRイスカル1箱(5個)
10,980
税込12,078
内容量が変わりました。
36850816TGTR 1616-336567325TGTR 1616-3-IQTGTR 1616-3 突切・溝入加工用一体型ホルダー イスカル 36567325突切・溝入加工用一体型ホルダーイスカル1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
0541886516IR18W0823164116IR18W IC90816IR18W チップ 16IR イスカル 08231641チップ 16IRイスカル1箱(5個)
9,398
税込10,338
内容量が変わりました。
36850825TGTR 2020-336567386TGTR 2020-3TGTR 2020-3 突切・溝入加工用一体型ホルダー イスカル 36567386突切・溝入加工用一体型ホルダーイスカル1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
0541887416IR18UN0823163216IR18UN IC908画像準備中チップ 16IRイスカル1箱(5個)
9,698
税込10,668
内容量が変わりました。
36850834TGTR 2020-436567395TGTR 2020-4TGTR 2020-4 突切・溝入加工用一体型ホルダー イスカル 36567395突切・溝入加工用一体型ホルダーイスカル1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
0541889216IR16UN0823162316IR16UN IC908画像準備中チップ 16IRイスカル1箱(5個)
9,698
税込10,668
内容量が変わりました。
36850843TGTR 2525-336567413TGTR 2525-3TGTR 2525-3 突切・溝入加工用一体型ホルダー イスカル 36567413突切・溝入加工用一体型ホルダーイスカル1個
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
0541890116IR14W0823161416IR14W IC908画像準備中チップ 16IRイスカル1箱(5個)
9,998
税込10,998
内容量が変わりました。
36850852TGTR 2525-436567422TGTR 2525-4TGTR 2525-4 突切・溝入加工用一体型ホルダー イスカル 36567422突切・溝入加工用一体型ホルダーイスカル1個
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
0541891716IR14UN0823160516IR14UN IC90816IR14UN チップ 16IR イスカル 08231605チップ 16IRイスカル1箱(5個)
8,998
税込9,898
内容量が変わりました。
37276942MAHL 2036568131MAHL 20MAHL 20 ホルダ イスカル 36568131ホルダイスカル1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
0541892616IR14NPT0823159616IR14NPT IC90816IR14NPT チップ 16IR イスカル 08231596チップ 16IRイスカル1箱(5個)
9,998
税込10,998
内容量が変わりました。
0541893516IR14BSPT0823158716IR14BSPT IC908画像準備中チップ 16IRイスカル1箱(5個)
9,998
税込10,998
内容量が変わりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05395144
2008-03-30
用途: 鉄製品の重切削専用で、使用しています。
茨城精機有限会社製造業

非常に、切削条件もわかりやすくよい切削工具だと思います。
改善点は、センタ-スクリュ-なので、チップの固定が弱いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする