ラークラック連結150kg (グリーン)

ラークラック連結150kg (グリーン) - サカエラークラック連結150kg (グリーン) - サカエラークラック連結150kg (グリーン) - サカエラークラック連結150kg (グリーン) - サカエラークラック連結150kg (グリーン) - サカエラークラック連結150kg (グリーン) - サカエラークラック連結150kg (グリーン) - サカエラークラック連結150kg (グリーン) - サカエ

組み立ては支柱に差し込むだけの簡単組み立て構造です。
棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。
用途に合わせて何台でも連結可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

グリーンタイプ連結板厚(mm)棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150内容量1台
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全72種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
棚板内寸・奥行(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08692047RL-8113R7501503890300120084328221スチール
24,050
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692065RL-8123R7501503890450120084343224スチール
27,820
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692083RL-8143R7501503890600120084358228スチール
30,910
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692101RL-8313R750150311903001200114328225スチール
28,610
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692126RL-8323R750150311904501200114343230スチール
33,170
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692144RL-8343R750150311906001200114358234スチール
37,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692162RL-8513R750150314903001200144328230スチール
33,210
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692187RL-8523R750150314904501200144343238スチール
40,430
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692205RL-8543R750150314906001200144358243スチール
46,270
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692223RL-8713R750150317903001200174328235スチール
41,090
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692241RL-8723R750150317904501200174343244スチール
46,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692266RL-8743R750150317906001200174358250スチール
54,350
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692284RL-8114R7501504890300120084328224スチール
28,210
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692302RL-8124R7501504890450120084343229スチール
33,570
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692327RL-8144R7501504890600120084358234スチール
37,690
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692345RL-8314R750150411903001200114328230スチール
33,980
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692363RL-8324R750150411904501200114343236スチール
39,920
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692381RL-8344R750150411906001200114358242スチール
45,200
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692406RL-8514R750150414903001200144328236スチール
39,280
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692424RL-8524R750150414904501200144343247スチール
49,240
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692442RL-8544R750150414906001200144358253スチール
56,970
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692467RL-8714R750150417903001200174328242スチール
49,190
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692485RL-8724R750150417904501200174343254スチール
57,230
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692503RL-8744R750150417906001200174358262スチール
66,930
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692521RL-9113R7501503890300150084328221スチール
24,880
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692546RL-9123R7501503890450150084343225スチール
28,690
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692564RL-9143R7501503890600150084358229スチール
31,820
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692582RL-9313R750150311903001500114328226スチール
29,450
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692607RL-9323R750150311904501500114343231スチール
34,100
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692625RL-9343R750150311906001500114358235スチール
37,890
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692643RL-9513R750150314903001500144328231スチール
34,050
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692661RL-9523R750150314904501500144343239スチール
41,340
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692686RL-9543R750150314906001500144358244スチール
47,140
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692704RL-9713R750150317903001500174328236スチール
41,960
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692722RL-9723R750150317904501500174343245スチール
47,760
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692747RL-9743R750150317906001500174358251スチール
55,190
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692765RL-9114R7501504890300150084328225スチール
29,110
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692783RL-9124R7501504890450150084343230スチール
34,470
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692801RL-9144R7501504890600150084358235スチール
38,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692826RL-9314R750150411903001500114328231スチール
34,840
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692844RL-9324R750150411904501500114343237スチール
40,810
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692862RL-9344R750150411906001500114358243スチール
46,110
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692887RL-9514R750150414903001500144328237スチール
40,170
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692905RL-9524R750150414904501500144343248スチール
50,110
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692923RL-9544R750150414906001500144358254スチール
57,840
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692941RL-9714R750150417903001500174328243スチール
50,090
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692966RL-9724R750150417904501500174343255スチール
58,180
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08692984RL-9744R750150417906001500174358263スチール
67,830
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08693002RL-1114R7501504890300180084328226スチール
29,690
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08693027RL-1124R7501504890450180084343231スチール
35,050
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする