OSG(オーエスジー)
コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ レギュラ RFE
ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、
重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
25
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
09066522
RFE 12
90
4
90
40
12
¥
18,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
09066531
RFE 15
95
4
95
45
16
¥
22,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
09066547
RFE 18
105
4
105
50
16
¥
24,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
09066556
RFE 20
120
4
120
55
20
¥
27,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
09066565
RFE 22
120
4
120
60
20
¥
32,200
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
09066574
RFE 25
140
5
140
70
25
¥
37,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
09066583
RFE 28
140
5
140
70
25
¥
44,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
09066592
RFE 30
165
6
165
80
32
¥
51,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
09066601
RFE 32
165
6
165
80
32
¥
63,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
09066617
RFE 35
175
6
175
90
32
¥
71,900
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
09066626
RFE 40
185
6
185
100
32
¥
101,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
09066635
RFE 45
200
6
200
110
42
¥
137,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
11月29日まで
59529076
RFE 50
210
8
210
120
42
¥
165,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
11月29日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください