ダイヤモンド角砥石 研太郎(ケンタロウ)

ダイヤモンド角砥石 研太郎(ケンタロウ) - 三京ダイヤモンド工業ダイヤモンド角砥石 研太郎(ケンタロウ) - 三京ダイヤモンド工業ダイヤモンド角砥石 研太郎(ケンタロウ) - 三京ダイヤモンド工業ダイヤモンド角砥石 研太郎(ケンタロウ) - 三京ダイヤモンド工業ダイヤモンド角砥石 研太郎(ケンタロウ) - 三京ダイヤモンド工業
(5件のレビュー)
用途
超硬製品、焼入れ硯、理容器具等
調理道具:業務用包丁、家庭用包丁、ハサミ等
大工道具:ノミ、カンナ、超硬タガネ、ドリルビット等
寸法(mm)70×200×22(ダイヤ層1mm)適合材超硬製品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08703965ZF-70M213-23461000
31,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
08703974ZF-70W213-2354500/3000
47,100
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08703965
2024-04-08
用途: カンナの裏出し
建設業・工事業

粒度 もう少し粗い方が良い 次回は粗いものを買う予定です。

2022-04-06
用途: 刃物研磨
製造業

研磨力が足りないうレビューをよく目にします。確かにその通りですが、なまくら相手ならそれなりに使えます。また、非常に面崩れが少ないので鉋の裏押しの中仕上げでは重宝しています。(仕上げは他の砥石)

1が参考にしています
対象商品 : 08703974
2017-10-18
用途: 美容室自営業なのでハサミの研磨作業に使用します

ハサミの材質が硬質の為、ダイヤモンドでないと研磨作業に時間が
掛かり過ぎ、大変なので重宝してます
出来れば、1万番位まで望むところです。

2が参考にしています
2022-01-18
用途: 仕事の刃物研ぎ
刃研ぎ屋 はたサービス業

500/3000番という事で特に500番は期待して買ったが期待はずれ過ぎて残念、ぜんぜん研磨力がない。試しにドレッシング砥石で撫でたところで大して変わらない。
普通の砥石の1000番のがよっぽど研げる、良いのは固くて面直しがあまりやらなくていい事くらい、電着の安いダイヤモンド砥石の400番のが倍研磨力ある気もする。
高い買い物だったから期待しすぎた。
他のメーカーも買ったら同じなのかと思ってしまう、、
返品したいくらい。

5が参考にしています
対象商品 : 08703974
2015-05-22
用途: もちろん刃物研ぎ
電気保安札幌

値段は高いが質も良い
適度に重くて安定感がある 
ダイアモンド層が1m/mとして、重要な仕様が明記されている
信用できると判断して購入した

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
使い方は?
回答:
水を付けて使用してください。
対象商品:
08703965
2が参考にしています
2011-10-31

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする