曜日別特売

デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)

デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) - ミヤナガデルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) - ミヤナガデルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) - ミヤナガデルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) - ミヤナガデルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) - ミヤナガデルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) - ミヤナガデルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) - ミヤナガデルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) - ミヤナガ
(16件のレビュー)

3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。
抜群の耐久性(メーカー比)
穿孔スピードUP(メーカー比)
真円に近い穴あけができます。
位置決め性能向上。

用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08737845DLS251本2.545100
1,050
579
637(税込)
当日出荷
残り14点です
08737863DLS301本345100
1,050
579
637(税込)
当日出荷
残り2点です
08737872DLS321本3.245100
1,050
579
637(税込)
当日出荷
残り2点です
08737881DLS331本3.345100
1,050
519
571(税込)
11日以内出荷
08737897DLS341本3.450100
1,050
579
637(税込)
当日出荷
残り17点です
08737906DLS351本3.550100
1,050
579
637(税込)
当日出荷
残り4点です
08737915DLS361本3.650100
1,050
519
571(税込)
15日以内出荷
返品不可
08737924DLS371本3.750100
1,050
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
08737933DLS381本3.850100
1,050
579
637(税込)
当日出荷
08737942DLS401本450100
1,050
519
571(税込)
当日出荷
残り2点です
08737951DLS421本4.250100
1,050
519
571(税込)
当日出荷
残り10点です
08737967DLS431本4.350100
1,050
579
637(税込)
当日出荷
残り7点です
08737976DLS441本4.450100
1,050
579
637(税込)
3日以内出荷
08737985DLS0451本4.550100
1,050
579
637(税込)
当日出荷
残り13点です
08737994DLS0481本4.850100
1,050
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
08738003DLS0501本565115
1,170
639
703(税込)
当日出荷
残り1点です
08738012DLS0521本5.265115
1,170
639
703(税込)
3日以内出荷
08738021DLS0531本5.365115
1,170
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
08738037DLS0541本5.465115
1,170
639
703(税込)
3日以内出荷
08738046DLS0551本5.565115
1,170
639
703(税込)
当日出荷
残り15点です
08738055DLS0581本5.865115
1,290
629
692(税込)
3日以内出荷
08738064DLS0601本665115
1,290
769
846(税込)
当日出荷
残り9点です
08738073DLS0641本6.465115
1,290
769
846(税込)
当日出荷
残り1点です
08738082DLS0651本6.565115
1,290
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
08738091DLS0701本775125
1,410
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
08738107DLS0721本7.275125
1,410
769
846(税込)
3日以内出荷
08738116DLS0751本7.575125
1,410
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
08738134DLS0851本8.575125
1,530
739
813(税込)
当日出荷
残り1点です
08738143DLS0871本8.790150
1,760
939
1,033(税込)
3日以内出荷
08738152DLS0901本990150
1,760
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
08738161DLS0951本9.590150
1,760
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
08738186DLS1051本10.590150
2,010
1,198
1,318(税込)
当日出荷
残り2点です
08738195DLS1101本1190150
2,010
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
08738204DLS1151本11.5120170
2,140
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
08738213DLS1201本12120170
2,140
1,198
1,318(税込)
当日出荷
08738222DLS1251本12.5120170
2,140
1,198
1,318(税込)
当日出荷
残り1点です
08738231DLS1271本12.7120170
2,270
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08738247DLS1301本13120170
2,270
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
08738256DLS1351本13.5120170
2,510
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
08738265DLS1401本14120170
2,510
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
08738274DLS1431本14.3120170
2,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
08738283DLS1451本14.5120170
2,720
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
40954112DLS0801本875125
1,530
829
912(税込)
当日出荷
40954146DLS1001本1090150
1,760
939
1,033(税込)
当日出荷
40954103DLS0701本775125
1,410
取扱い終了
代替品有
40954121DLS0851本8.575125
1,530
取扱い終了
代替品有
40954137DLS0901本990150
1,760
取扱い終了
代替品有
40954155DLS1431本14.3120170
2,720
取扱い終了
代替品有
40954164DLS0751本7.575125
1,410
取扱い終了
代引不可
代替品有
40954173DLS301本345100
880
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40954103DLS07008738091DLS070DLS070 デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガ 08738091デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)ミヤナガ1本
689
税込758
注文コードが変更になりました
40954121DLS08508738134DLS085DLS085 デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガ 08738134デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)ミヤナガ1本
739
税込813
注文コードが変更になりました
40954137DLS09008738152DLS090DLS090 デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガ 08738152デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)ミヤナガ1本
839
税込923
注文コードが変更になりました
40954155DLS14308738274DLS143DLS143 デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガ 08738274デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)ミヤナガ1本
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
40954164DLS07508738116DLS075DLS075 デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガ 08738116デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)ミヤナガ1本
689
税込758
重複の為
40954173DLS3008737863DLS30DLS30 デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガ 08737863デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)ミヤナガ1本
579
税込637
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: コンクリート穴あけ

ミヤナガ以外は使えなくなってしまいました。
注文するときは迷いなくミヤナガ。
狙った所に上手く穴あけが出来ます。
個人的感想ですが。

対象商品 : 08737985
2024-11-29
用途: コンクリートを穴あけにしよしてます。
建設業・工事業

まえまでBドリルのビット使ってましたが仲間うちに勧められて使ったら作業効率が上がりました。
これからこのビットを使っていこうと思いまさす。

対象商品 : 08737942
2021-02-04
用途: 壁面床面へのプラグ・アンカー打ち
その他業種

振動ドリルビットといえばコレ一択になりました。
最初に当てがった場所に正確に綺麗な円の穴が開きます。
一般的な二山構造の刃では頑張ってもこうはいきません。
若干穿孔速度も早いです。
価格も安い方なのでコストパフォーマンスも優れてます。

対象商品 : 08738134
2017-03-22
用途: コンクリートへの穴あけ

振動ドリルでしっかり穴あけしようと思ったらやはりデルタゴンビットではないでしょうか。
耐久性、穴の制度といいすべてにおいて満足。

対象商品 : 08738186
2016-05-31
用途: メンテナンス

ミヤナガの商品が安く購入出来てよかったです。
もっといろんなサイズがあると嬉しい

対象商品 : 08738213
2016-07-24
用途: 穴あけ作業時

この形状でないと加工できない製品があります。助かっています。継続した取り扱いをお願いします。また、値段がもう少し安いと有難いのですが。

対象商品 : 08738143
2016-02-24
用途: 仕事
有限会社峰エンジニア建設業・工事業

メーカーものですから間違いないです
モノタロウは品ぞろえが良いから特殊なもの
買うときは便利ですね

対象商品 : 08737906
2018-12-25
用途: コンクリートの穴あけ
教育・研究機関

やはり刃物はこの様なメーカー品を使うと切れ味が違う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
1が参考にしています
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする