プリンスライム

プリンスライム - 光陽社プリンスライム - 光陽社プリンスライム - 光陽社
(8件のレビュー)

鉄・ステンレス鋼などの硬い金属の中磨き用。
アルミニウム・銅・真鍮などの柔らかい金属の粗磨き用。

種別固形研磨剤工程中磨き適合バフサイザルバフ、綿バフ適合材鉄・ステンレス鋼などRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08703904プリンスライム約190×60×43780~840
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
09152796プリンスライム100×40×20135
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08703904
2019-08-16
用途: ステンレス、アルミの研磨
株式会社伸和建設建設業・工事業

中研磨用として購入
アルミでは、この辺で良いかと思います
ステンレスの鏡面では、ここでしっかりとバフ目をとりました

対象商品 : 08703904
2019-05-16
用途: バイクマフラーとエキパイの磨きの為
医療・福祉・介護関連業

バイクのエキパイとマフラー磨きに使う為に買いましたが、使い方がよく解らず、とても硬く、どの様に粉末にし塗りつけながら磨くのか、鏡の様な光沢が出るのか不安で、クリーム状のチタン光沢用の物を買う方向で検討中です。

対象商品 : 08703904
2017-02-09
用途: 研磨。
製造業

白棒をいろいろ使ってみましたけど、これが一番でした。

対象商品 : 09152796
2018-06-07
用途: メッキ製品のバリ取り

代理購入のため商品のビューは確認で来ていません可もなく不可もなく

対象商品 : 09152796
2016-02-08
用途: ステンレスの研磨
卸売・小売業

ステンレス流し台の鏡面磨きに挑戦中、予想通りの性能に満足しています。

対象商品 : 08703904
2015-05-16
用途: バフがけ

もう少し大きいほうが良いです。

対象商品 : 08703904
2013-03-21
用途: 金属中~仕上げ前研磨

長らく使わせて頂いております。金属仕上げ前研磨材として使用していますが、仕上がり度、価格共に
満足しております。
これからも継続購入を考え使用させて頂きます。

対象商品 : 08703904
2008-03-26
用途: 研磨作業時の中間研磨に使用

中間研磨に使用しているが、下地調整が利かない為最終仕上げに使用
中間研磨時使用となっている為購入したが、あまり良くない
だったらライム系の商品を扱ってもらった方がこちらとしては購入出来るため良いと思う。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バルブコンパウンドの材質と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/492/
2022-09-09

固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする