プレート式自在車キャスター
形状
自在
ブレーキ
ナシ
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
35
取付高(mm)
145
金具仕上
亜鉛
穴径P(Φmm)
16×11
取付寸法X×Y(mm)
71×71
取付座A×B(mm)
95×95
偏芯
37
旋回半径(mm)
87
許容荷重(daN[kgf])
100[102]
取付座(mm)
95×95
取付ピッチ(mm)
71×71
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06798897
MOJ100
取扱い終了
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください