曜日別特売

箱台車 ゴムキャスター(ストッパー付)

箱台車 ゴムキャスター(ストッパー付) - TRUSCO箱台車 ゴムキャスター(ストッパー付) - TRUSCO箱台車 ゴムキャスター(ストッパー付) - TRUSCO

溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。
自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。
ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。

仕様完成品、ストッパー付自在車、自在車を各9個(対角に取り付け)高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75ブレーキ/ストッパーあり内容量1台
注意
※静止時にはキャスターを全て外向きにして下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効寸法(幅)(mm)
有効寸法(奥行)(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08728221B-2BGS400500300-13775.8
12,420
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
08728237B-3BGS390550300-13856.0
12,630
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
08728246B-4BGS400580300-13936.1
12,820
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
08728255B-5BGS430620300-14076.4
13,060
11,980
13,178(税込)
当日出荷
08728212B-1BGS370520300-13695.8
12,170
9,998
10,998(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする