テクノディスクS

テクノディスクS - イチグチテクノディスクS - イチグチテクノディスクS - イチグチテクノディスクS - イチグチテクノディスクS - イチグチテクノディスクS - イチグチテクノディスクS - イチグチテクノディスクS - イチグチ

研磨布の角にアールをつけて初期研削の深いキズを防ぎます
スムースな切れ味が最後まで持続します
ディスクを水平に当てることができます

用途ステンレス・金属の重研削/表面研磨・溶接ビートの処理・バリ処理、面取り・サビ落とし、塗料はがし外径(mm)100内径(Φmm)15砥材A直径(Φmm)100タイプS穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ステンレス、金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08731177TDS10015-A-401箱(5枚)40
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
08731186TDS10015-A-601箱(5枚)60
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08731195TDS10015-A-801箱(5枚)80
5,900
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08731204TDS10015-A-1001箱(5枚)100
5,900
4,798
5,278(税込)
当日出荷
08731213TDS10015-A-1201箱(5枚)120
5,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
08731222TDS10015-A-1501箱(5枚)150
5,900
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08731231TDS10015-A-1801箱(5枚)180
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
08731247TDS10015-A-2401箱(5枚)240
5,900
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
08731256TDS10015-A-3201箱(5枚)320
5,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
08731265TDS10015-A-4001箱(5枚)400
5,900
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
51018415TDS10015-A-401枚40
1,180
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
51018424TDS10015-A-601枚60
1,180
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
51018433TDS10015-A-801枚80
1,180
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
51018442TDS10015-A-1001枚100
1,180
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
51018458TDS10015-A-1201枚120
1,180
949
1,044(税込)
翌々日出荷
51018467TDS10015-A-1501枚150
1,180
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
51018476TDS10015-A-1801枚180
1,180
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
51018485TDS10015-A-2401枚240
1,180
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
51018494TDS10015-A-3201枚320
1,180
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
51018503TDS10015-A-4001枚400
1,180
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする