曜日別特売

溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT

溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT - OSG(オーエスジー)溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT - OSG(オーエスジー)

スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。

用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類M精度表記STD内容量1本
全56種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
食付
56種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
食付
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09027401TIN-LT-NRT P HSE STD M3×0.5×80M3×0.5×80M30.54PRH5809184突出しセンタ有
5,760
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
09027417TIN-LT-NRT B HSE STD M3×0.5×80M3×0.5×80M30.52PRH5809184突出しセンタ無
5,760
3,998
4,398(税込)
当日出荷
09027426TIN-LT-NRT P HSE STD M3×0.5×120M3×0.5×120M30.54PRH51209184突出しセンタ有
7,910
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
09027435TIN-LT-NRT B HSE STD M3×0.5×120M3×0.5×120M30.52PRH51209184突出しセンタ無
7,910
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09027444TIN-LT-NRT P HSE STD M3.5×0.6×80M3.5×0.6×80M3.50.64PRH4809184突出しセンタ有
5,760
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
09027453TIN-LT-NRT B HSE STD M3.5×0.6×80M3.5×0.6×80M3.50.62PRH4809184突出しセンタ無
5,760
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
09027462TIN-LT-NRT P HSE STD M3.5×0.6×120M3.5×0.6×120M3.50.64PRH41209184突出しセンタ有
7,910
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09027471TIN-LT-NRT B HSE STD M3.5×0.6×120M3.5×0.6×120M3.50.62PRH41209184突出しセンタ無
7,910
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09027487TIN-LT-NRT P HSE STD M4×0.7×80M4×0.7×80M40.74PRH68010205突出しセンタ有
5,240
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
09027496TIN-LT-NRT B HSE STD M4×0.7×80M4×0.7×80M40.72PRH68010205突出しセンタ無
5,240
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
09027505TIN-LT-NRT P HSE STD M4×0.7×120M4×0.7×120M40.74PRH612010205突出しセンタ有
7,570
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
09027514TIN-LT-NRT B HSE STD M4×0.7×120M4×0.7×120M40.72PRH612010205突出しセンタ無
7,570
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
09027523TIN-LT-NRT P HSE STD M5×0.8×100M5×0.8×100M50.84PRH610011225.5突出しセンタ有
6,190
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
09027532TIN-LT-NRT B HSE STD M5×0.8×100M5×0.8×100M50.82PRH610011225.5突出しセンタ無
6,190
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
09027541TIN-LT-NRT P HSE STD M5×0.8×150M5×0.8×150M50.84PRH615011225.5突出しセンタ有
9,780
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
09027557TIN-LT-NRT B HSE STD M5×0.8×150M5×0.8×150M50.82PRH615011225.5突出しセンタ無
9,780
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
09027566TIN-LT-NRT P HSE STD M6×1×100M6×1×100M614PRH710012246突出しセンタ有
5,990
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
09027575TIN-LT-NRT B HSE STD M6×1×100M6×1×100M612PRH710012246突出しセンタ無
5,990
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
09027584TIN-LT-NRT P HSE STD M6×1×150M6×1×150M614PRH715012246突出しセンタ有
9,300
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
09027593TIN-LT-NRT B HSE STD M6×1×150M6×1×150M612PRH715012246突出しセンタ無
9,300
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
09027602TIN-LT-NRT P HSE STD M8×1.25×100M8×1.25×100M81.254PRH710018376.2突出しセンタ無
6,750
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09027611TIN-LT-NRT B HSE STD M8×1.25×100M8×1.25×100M81.252PRH710018376.2突出しセンタ無
6,750
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
09027627TIN-LT-NRT P HSE STD M8×1.25×150M8×1.25×150M81.254PRH715018376.2突出しセンタ無
11,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
09027636TIN-LT-NRT B HSE STD M8×1.25×150M8×1.25×150M81.252PRH715018376.2突出しセンタ無
11,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
09027645TIN-LT-NRT P HSE STD M8×1×100M8×1×100M814PRH710018376.2突出しセンタ無
7,320
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
09027654TIN-LT-NRT B HSE STD M8×1×100M8×1×100M812PRH710018376.2突出しセンタ無
7,320
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
09027663TIN-LT-NRT P HSE STD M8×1×150M8×1×150M814PRH715018376.2突出しセンタ無
11,500
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
09027672TIN-LT-NRT B HSE STD M8×1×150M8×1×150M812PRH715018376.2突出しセンタ無
11,500
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
09027681TIN-LT-NRT P HSE STD M10×1.5×100M10×1.5×100M101.54PRH710019417突出しセンタ無
7,770
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
09027697TIN-LT-NRT B HSE STD M10×1.5×100M10×1.5×100M101.52PRH710019417突出しセンタ無
7,770
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
09027706TIN-LT-NRT P HSE STD M10×1.5×150M10×1.5×150M101.54PRH715019417突出しセンタ無
12,100
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
09027715TIN-LT-NRT B HSE STD M10×1.5×150M10×1.5×150M101.52PRH715019417突出しセンタ無
12,100
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
09027724TIN-LT-NRT P HSE STD M10×1.25×100M10×1.25×100M101.254PRH710019417突出しセンタ無
7,770
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
09027733TIN-LT-NRT B HSE STD M10×1.25×100M10×1.25×100M101.252PRH710019417突出しセンタ無
7,770
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
09027742TIN-LT-NRT P HSE STD M10×1.25×150M10×1.25×150M101.254PRH715019417突出しセンタ無
12,100
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
09027751TIN-LT-NRT B HSE STD M10×1.25×150M10×1.25×150M101.252PRH715019417突出しセンタ無
12,100
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
09027767TIN-LT-NRT P HSE STD M10×1×100M10×1×100M1014PRH710019417突出しセンタ無
7,910
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
09027776TIN-LT-NRT B HSE STD M10×1×100M10×1×100M1012PRH710019417突出しセンタ無
7,910
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
09027785TIN-LT-NRT P HSE STD M10×1×150M10×1×150M1014PRH715019417突出しセンタ無
12,300
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
09027794TIN-LT-NRT B HSE STD M10×1×150M10×1×150M1012PRH715019417突出しセンタ無
12,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
09027803TIN-LT-NRT P HSE STD M12×1.75×150M12×1.75×150M121.754PRH815023488.5突出しセンタ無
14,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
09027812TIN-LT-NRT B HSE STD M12×1.75×150M12×1.75×150M121.752PRH815023488.5突出しセンタ無
14,900
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
09027846TIN-LT-NRT P HSE STD M12×1.5×150M12×1.5×150M121.54PRH715023488.5突出しセンタ無
12,900
取扱い終了
代替品有
09027855TIN-LT-NRT B HSE STD M12×1.5×150M12×1.5×150M121.52PRH715023488.5突出しセンタ無
12,900
取扱い終了
代替品有
09027882TIN-LT-NRT P HSE STD M12×1.25×150M12×1.25×150M121.254PRH715023488.5突出しセンタ無
12,900
取扱い終了
代替品有
09027891TIN-LT-NRT B HSE STD M12×1.25×150M12×1.25×150M121.252PRH715023488.5突出しセンタ無
12,900
取扱い終了
代替品有
09027821TIN-LT-NRT P HSE STD M12×1.75×200M12×1.75×200M121.754PRH820023488.5突出しセンタ無
14,500
取扱い終了
09027837TIN-LT-NRT B HSE STD M12×1.75×200M12×1.75×200M121.752PRH820023488.5突出しセンタ無
14,500
取扱い終了
09027864TIN-LT-NRT P HSE STD M12×1.5×200M12×1.5×200M121.54PRH720023488.5突出しセンタ無
14,500
取扱い終了
09027873TIN-LT-NRT B HSE STD M12×1.5×200M12×1.5×200M121.52PRH720023488.5突出しセンタ無
14,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09027846TIN-LT-NRT P HSE STD M12×1.5×15059492913LT-S-XPF B HSE STD M12×1.5×150TIN-LT-NRT P HSE STD M12×1.5×150 溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPF OSG(オーエスジー) 59492913溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPFOSG(オーエスジー)1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09027855TIN-LT-NRT B HSE STD M12×1.5×15059492913LT-S-XPF B HSE STD M12×1.5×150TIN-LT-NRT B HSE STD M12×1.5×150 溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPF OSG(オーエスジー) 59492913溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPFOSG(オーエスジー)1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09027882TIN-LT-NRT P HSE STD M12×1.25×15059492904LT-S-XPF B HSE STD M12×1.25×150TIN-LT-NRT P HSE STD M12×1.25×150 溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPF OSG(オーエスジー) 59492904溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPFOSG(オーエスジー)1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09027891TIN-LT-NRT B HSE STD M12×1.25×15059492904LT-S-XPF B HSE STD M12×1.25×150TIN-LT-NRT B HSE STD M12×1.25×150 溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPF OSG(オーエスジー) 59492904溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPFOSG(オーエスジー)1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする