OSG(オーエスジー)
管用平行タップ(英式) TiNコーティング TIN-SPT
耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施しております。
用途
低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
TiNコーティング
ねじの種類
PF(G)
精度
JIS2
食付
4P
溝数
4
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
全6種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
PF(G)1/8
PF(G)1/4
PF(G)3/8
PF(G)1/2
PF(G)3/4
PF(G)1
全長(mm)
選択してください
55
62
65
80
85
95
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09030576
TIN-SPT 4P HSE 2 PF1/8-28
PF(G)1/8-28
PF(G)1/8
28
55
19
8
¥
5,880
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
09030585
TIN-SPT 4P HSE 2 PF1/4-19
PF(G)1/4-19
PF(G)1/4
19
62
28
11
¥
8,930
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
09030594
TIN-SPT 4P HSE 2 PF3/8-19
PF(G)3/8-19
PF(G)3/8
19
65
28
14
¥
14,200
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌日出荷
09030603
TIN-SPT 4P HSE 2 PF1/2-14
PF(G)1/2-14
PF(G)1/2
14
80
35
18
¥
21,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
09030612
TIN-SPT 4P HSE 2 PF3/4-14
PF(G)3/4-14
PF(G)3/4
14
85
35
23
¥
36,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
09030621
TIN-SPT 4P HSE 2 PF1-11
PF(G)1-11
PF(G)1
11
95
45
26
¥
70,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください