曜日別特売

コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR

コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR - OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR - OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR - OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR - OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR - OSG(オーエスジー)
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1本
全70種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
小径(Φmm)
70種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
小径(Φmm)
大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09074046TPDR 2.5×0.5°×61×17611762.52.8
9,380
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074055TPDR 3×0.5°×61×176117633.3
9,380
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074064TPDR 4×0.5°×64×206420644.35
9,380
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074073TPDR 5×0.5°×68×246824655.42
9,380
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074082TPDR 6×0.5°×68×246824866.42
9,380
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074091TPDR 8×0.5°×78×2878281088.49
9,760
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074107TPDR 10×0.5°×85×288528121010.49
11,200
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074116TPDR 12×0.5°×91×349134121212.59
14,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074125TPDR 2×1°×66×226622622.77
10,400
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074134TPDR 2.5×1°×66×22662262.53.27
10,400
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074143TPDR 3×1°×66×226622633.77
10,400
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074152TPDR 4×1°×70×267026644.91
10,400
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074161TPDR 5×1°×76×327632856.12
10,400
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074177TPDR 6×1°×76×327632867.12
10,300
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074186TPDR 8×1°×88×3888381089.33
11,500
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074195TPDR 10×1°×95×389538121011.33
13,500
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074204TPDR 12×1°×102×4510245121213.57
16,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074213TPDR 2×1.5°×66×226622623.15
11,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074222TPDR 2.5×1.5°×66×22662262.53.65
11,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074231TPDR 3×1.5°×66×226622634.15
11,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074247TPDR 4×1.5°×70×267026645.36
11,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074256TPDR 5×1.5°×76×327632856.68
11,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074265TPDR 6×1.5°×76×327632867.68
11,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074274TPDR 8×1.5°×88×3888381089.99
11,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074283TPDR 10×1.5°×95×389538121011.99
13,500
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074292TPDR 12×1.5°×102×4510245121214.36
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074301TPDR 16×1.5°×105×451054516218.36
25,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074317TPDR 2.5×2°×74×30743062.54.6
13,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074326TPDR 3×2°×74×307430635.1
13,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074335TPDR 4×2°×80×368030846.51
13,600
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074344TPDR 5×2°×86×428642857.93
15,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074353TPDR 6×2°×92×4292421068.93
16,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074362TPDR 8×2°×107×501075012811.49
17,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074371TPDR 10×2°×107×5010750121013.49
17,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074387TPDR 12×2°×120×6012660161216.19
25,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074396TPDR 16×2°×126×6012660201620.19
35,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074405TPDR 20×2°×147×7114771252024.96
43,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074414TPDR 2.5×2.5°×74×30743062.55.12
13,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074423TPDR 3×2.5°×74×307430635.62
13,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074432TPDR 4×2.5°×80×368036847.14
13,600
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074441TPDR 5×2.5°×92×4292421058.67
16,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074457TPDR 6×2.5°×92×4292421069.67
18,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074466TPDR 8×2.5°×107×501075012812.37
18,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074475TPDR 10×2.5°×107×5010750121014.37
18,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074484TPDR 12×2.5°×120×6012060161217.24
27,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074493TPDR 16×2.5°×126×6012660201621.24
35,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074502TPDR 20×2.5°×147×7114771252026.2
53,400
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074511TPDR 2.5×3°×74×3074306255.64
13,200
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074527TPDR 3×3°×74×307430836.14
13,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074536TPDR 4×3°×80×368036847.77
13,600
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする