OSG(オーエスジー)
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 ショート TPDS
(1件のレビュー)
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
刃数
2
ねじれ角(°)
25
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
テーパ片半角許容差(分)
±10
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
68
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
小径(Φmm)
大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09074746
TPDS 2×0.5°×54×10
54
10
6
2
2.17
¥
8,030
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074807
TPDS 2×1°×57×13
57
13
6
2
2.45
¥
8,030
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074861
TPDS 2×1.5°×57×13
57
13
6
2
2.68
¥
8,030
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074947
TPDS 2×2°×62×18
62
18
6
2
3.26
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075026
TPDS 2×2.5°×62×18
62
18
6
2
3.57
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075105
TPDS 2×3°×62×18
62
18
6
2
3.89
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074755
TPDS 2.5×0.5°×54×10
54
10
6
2.5
2.67
¥
8,030
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074816
TPDS 2.5×1°×57×13
57
13
6
2.5
2.95
¥
8,030
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09074877
TPDS 2.5×1.5°×57×13
57
13
6
2.5
3.18
¥
8,030
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074956
TPDS 2.5×2°×62×18
62
18
6
2.5
3.76
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075035
TPDS 2.5×2.5°×62×18
62
18
6
2.5
4.07
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075114
TPDS 2.5×3°×62×18
62
18
6
2.5
4.39
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075184
TPDS 2.5×4°×62×18
62
18
6
2.5
5.02
¥
8,630
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075254
TPDS 2.5×5°×62×18
62
18
6
2.5
5.65
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075324
TPDS 2.5×7°×74×24
74
24
10
2.5
8.39
¥
10,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075376
TPDS 2.5×10°×81×24
81
24
12
2.5
10.96
¥
13,100
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074764
TPDS 3×0.5°×54×10
54
10
6
3
3.17
¥
8,030
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074825
TPDS 3×1°×57×13
57
13
6
3
3.45
¥
8,030
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074886
TPDS 3×1.5°×57×13
57
13
6
3
3.68
¥
8,030
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074965
TPDS 3×2°×62×18
62
18
6
3
4.26
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075044
TPDS 3×2.5°×62×18
62
18
6
3
4.57
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075123
TPDS 3×3°×62×18
62
18
6
3
4.89
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075193
TPDS 3×4°×62×18
62
18
6
3
5.52
¥
8,630
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075263
TPDS 3×5°×62×18
62
18
6
3
6.15
¥
8,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
09075333
TPDS 3×7°×74×24
74
24
10
3
8.89
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075385
TPDS 3×10°×81×24
81
24
12
3
11.46
¥
13,100
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074773
TPDS 4×0.5°×56×12
56
12
6
4
4.21
¥
8,030
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074834
TPDS 4×1°×60×16
60
16
6
4
4.56
¥
8,030
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074895
TPDS 4×1.5°×60×16
60
16
6
4
4.84
¥
8,030
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074974
TPDS 4×2°×65×21
65
21
6
4
5.47
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09075053
TPDS 4×2.5°×65×21
65
21
6
4
5.83
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09075132
TPDS 4×3°×65×21
65
21
8
4
6.2
¥
8,580
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075202
TPDS 4×4°×65×21
65
21
8
4
6.94
¥
9,440
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
09075272
TPDS 4×5°×65×21
65
21
8
4
7.67
¥
9,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075342
TPDS 4×7°×85×28
85
28
12
4
10.88
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075394
TPDS 4×10°×85×28
85
28
12
4
13.87
¥
16,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074782
TPDS 5×0.5°×58×14
58
14
6
5
5.24
¥
8,030
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074843
TPDS 5×1°×63×19
63
19
6
5
5.66
¥
8,030
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074904
TPDS 5×1.5°×63×19
63
19
6
5
6
¥
8,030
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074983
TPDS 5×2°×69×25
69
25
8
5
6.75
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09075062
TPDS 5×2.5°×69×25
69
25
8
5
7.18
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075141
TPDS 5×3°×69×25
69
25
8
5
7.62
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075211
TPDS 5×4°×75×25
75
25
10
5
8.5
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075281
TPDS 5×5°×75×25
75
25
10
5
9.37
¥
9,740
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075351
TPDS 5×7°×91×34
91
34
12
5
13.35
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075403
TPDS 5×10°×94×34
94
34
16
5
16.99
¥
23,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074791
TPDS 6×0.5°×58×14
58
14
8
6
6.24
¥
8,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074852
TPDS 6×1°×63×19
63
19
8
6
6.66
¥
8,030
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074913
TPDS 6×1.5°×63×19
63
19
8
6
7
¥
8,030
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074992
TPDS 6×2°×69×25
69
25
8
6
7.75
¥
8,580
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ